항목 | 프리 필터 시스템 |
색상 | 백 |
연결 | 3 / 4 "NPT |
필터 미디어 | 활성탄 |
유량 | 6.68gpm |
헤드 재료 | 아이소플라스트 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 화씨 100도 |
미크론 | 0.2 |
최소. 압력 | 25의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 5 1 / 2 " |
전체 높이 | 18 " |
전체 폭 | 23 1 / 2 " |
압력 강하 | 1의 PSI |
감소 | 박테리아, 정균, 염소, 낭포, 냄새 및 스케일, 침전물, 맛 |
선박 중량 (kg) | 12.92 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 항목 | 미크론 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 감소 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5624506 | 4.2gpm | 정수 필터 시스템 | 5 | 5" | 23 1 / 2 " | 14 " | 클로라민, 염소 맛과 냄새, 침전물 | ₩ 1,624,210 | ||
5624301 | 5gpm | 프리 필터 시스템 | 0.2 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 17 1 / 4 " | 박테리아, 정균, 염소, 낭포, 냄새 및 스케일, 침전물, 맛 | ₩ 1,695,470 | ||
5624204 | 5gpm | 프리 필터 시스템 | 5 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 23 1 / 2 " | 클로라민, 염소, 냄새 및 스케일, 침전물, 맛 | ₩ 2,362,885 | ||
SF165 | 3.34gpm | 프리 필터 시스템 | 3 | 5 1 / 2 " | 17 1 / 4 " | 18 1 / 4 " | 염소, 냄새, 규모, 퇴적물, 맛 | ₩ 1,336,947 | ||
5624102 | 15 GPM | 프리 필터 시스템 | 0.2 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 29 1 / 2 " | 박테리아, 정균, 염소, 낭포, 냄새 및 스케일, 침전물, 맛 | ₩ 3,161,217 | ||
5624201 | 10gpm | 프리 필터 시스템 | 0.2 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 23 1 / 2 " | 박테리아, 정균, 염소, 낭포, 냄새 및 스케일, 침전물, 맛 | ₩ 2,358,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.