그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정수 필터 시스템 |
필요한 카트리지 | Mfr. 아니요. APDWS 80/90 |
색상 | 백 |
연결 | 1/4 "푸시 연결 |
필터 미디어 | 카본 블록 |
유량 | 0.6gpm |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 0.5 |
최소. 압력 | 25의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 3.25 " |
전체 높이 | 15.75 " |
전체 폭 | 10.875 " |
감소 | 염소, 맛, 냄새, 먼지, 녹, 납, 낭포, VOC 및 MTBE |
서비스 라이프 | 625 갤런 |
UPC | 818284863767 |
선박 중량 (kg) | 3.96 |
선박 높이 (cm) | 55.37 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 미크론 | 색상 | 연결 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 감소 | 필터 미디어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP200 | 5 | 백 | 3/8 "푸시 연결 | - | 9 13 / 16 " | - | 염소, 맛, 냄새, 먼지 및 녹 | 활성탄 | ₩ 311,640 | ||
AP101T | 5 | 초기화 | 3 / 4 "NPT | - | 14.187 " | 4 9 / 16 " | 먼지, 녹 | - | ₩ 315,367 | ||
3MFF100 | 0.5 | 백 | 3 / 8 "NPT | - | 16 " | 4.5 " | 염소, 맛 및 냄새, 납, 낭종, 일부 VOC의 먼지 및 녹 | 활성탄 | ₩ 553,630 | ||
AP11T | 5 | 초기화 | 3 / 4 "NPT | - | 13 11 / 16 " | 4 9 / 16 " | 침전물, 염소, 맛, 냄새 및 스케일 | - | ₩ 234,622 | ||
AP 이지 시스트-FF | 0.5 | 백 | 3/8 '푸시 연결 | - | 15.156 " | 3.187 " | 침전물, 염소, 미각 및 냄새, 낭종 | 카본 블록 | ₩ 328,650 | ||
AP904 | 5 | 파란색 | 1 인치 NPT | 5" | 5" | 5" | 미립자, 녹, 염소 맛, 냄새 및 스케일 | 활성탄 | ₩ 1,069,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.