AQUA-PURE
필터
에어/공기압
배관
아쿠아퓨어 소개
3M의 자회사 브랜드인 Aqua-Pure는 의료 시설, 대학 및 기타 상업 공간에서 사용되는 정수 시스템을 위한 선도적인 솔루션 제공업체입니다. 제품 카탈로그에는 직접 연결 필터 카트리지 및 하우징, 인라인 필터, 역삼투 시스템 및 주방 수도꼭지가 포함됩니다. Aqua-Pure 퀵 체인지 정수 필터 시스템은 최대 100000갤런의 저장 용량을 제공하며 필터 렌치 없이도 카트리지를 쉽게 교체할 수 있는 위생적인 퀵 체인지(SQC) 설계가 특징입니다. 여기에는 최대 유속 5gpm에서 최대 20미크론 크기의 미립자를 제거할 수 있는 부직포 활성탄 주름 매체가 장착되어 있습니다.
브랜드의 필터 하우징은 염소 처리된(시립) 및 비염소 처리된(우물) 수처리 시스템 모두에 사용하여 퇴적물의 농도 수준은 물론 염소 맛과 냄새를 줄이도록 설계되었습니다. 이 316L 스테인리스 스틸/아세탈 Aqua-Pure 필터 하우징은 각각 화씨 275도 및 300psi의 최대 온도와 압력을 견딜 수 있습니다.
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 특수히터
- 안전보관
- 스테인리스 강
- 존 밸브
- 소켓 고정 나사
- 송풍기 지원
- 배터리 리프팅 빔
- 출구 표시 LED 개장 키트
- NIBCO 브론즈 앵글 글로브 밸브, 솔더
- MUELLER INDUSTRIES 낮은 납 황동 압축 커플 링
- ULTRATECH 입구 가드
- QORPAK 바이알 10 온스
- LISLE 운전 렌치
- ZSI-FOSTER 베타 표준, 스트럿 마운트 어셈블리
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/4-28 Unf Lh
- MAGLINER 스트립
- KERN AND SOHN OBB-AZ 시리즈 석영 웨지
- VESTIL SSRT 시리즈 수직 스토리지 랙