VESTIL SSRT 시리즈 수직 스토리지 랙
필터
베이 용량: 1500의 파운드. , 베이 폭: 9.75 " , 용량: 6000의 파운드. , 체인 포함: 가능 , 각 끝에 스냅 후크가 있는 체인 길이: 48 " , 색상: 파란색 , 베이 간 거리: 9 3 / 4 " , 프레임 재질: 강철 , 재료: 강철 , 베이 수: 4 , 전반적인 너비: 48.5 "
스타일 | 모델 | 베이 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SSRT-47 | 24 " | 24 " | 60.88 " | ₩ 961,519 | |
B | SSRT-47-HP | 36 " | 36 " | 92 " | ₩ 1,257,861 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 중력 컨베이어
- 송신기 표시
- 에어 코크 건
- 용접 챕스 및 스패츠
- 유압 포장 차단기
- 펌프 모터
- 연마 휠
- 배송 라벨 및 액세서리
- 키 컨트롤 식별
- 음식 서비스 매점 장비
- ALARM LOCK 출구 문 경보 장붓 구멍 실린더
- BRADLEY 세면대, 반원형
- OIL SAFE 플렉시블 그리스 호스
- PASS AND SEYMOUR 이중 변조 방지 리셉터클이 있는 초고속 USB Type C 충전기
- THOMAS & BETTS LTBUS05L 시리즈 플렉시블 금속 도관 피팅
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/4-20 unc
- SPEARS VALVES PVC-00 투명 레귤러 바디 PVC 저 VOC 시멘트
- NUPLA 작은 머리 관개 삽
- DAYTON 코드
- FANTECH RTS 시리즈 푸시버튼 타이머