항목 | 단면 수직 바 랙 |
베이 용량 | 1500의 파운드. |
베이 깊이 | 36 " |
베이 폭 | 9.75 " |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
체인 포함 | 가능 |
각 끝 부분에 스냅 후크가 있는 체인 | 48 " |
색상 | 파란색 |
베이 사이의 거리 | 9 3 / 4 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 92 " |
길이 | 36 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
베이 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 92 " |
전체 폭 | 48.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ssrt-47-hp.pdf |
폭 | 48.5 " |
선박 중량 (kg) | 93.15 |
선박 높이 (cm) | 233.68 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 123.19 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSRT-47 | 24 " | 24 " | 60.88 " | ₩ 961,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.