DUFF-NORTON HMPB 시리즈, 선형 액추에이터
필터
커패시터 포함 : 가능 , 커패시터 필요: 가능 , 드라이브 시스템: 기어 , 듀티 사이클: 28 % , 인클로저 유형: 완전 밀폐형 비 환기 , 완전 부하 전류: 2.2 , 기어: 강철 , 하우징 재질: 알류미늄 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 50도 C / 120도 F , 모터 유형: 영구 분할 커패시터 , 장착 유형: 더블 클레 비스 , 동작 주파수: 60 Hz에서 , 나사 종류: 강철 , 속도: 35 인치 / 분 , 열 보호: 자동차 , 전압: 115 VAC
스타일 | 모델 | 수축 된 길이 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GMPB6905-6 | 14.25 " | 6" | ₩ 1,281,070 | |
B | GMPB6905-18 | 26.25 " | 18 " | ₩ 1,365,665 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 군 경찰과 전술 장갑
- 배터리 테스터
- 건식 비닐 도금 테이프
- O- 링 액세서리
- 열 단위
- 업장가구
- 연소 테스트
- 환풍
- 케미컬펌프
- 스테이플
- PARKER 돌출 된 엘보, 45도
- ATRIX INTERNATIONAL HEPA 필터
- BUYERS PRODUCTS 언더 베드 트럭 박스
- T&S 사전 헹굼 스프레이 밸브
- PASS AND SEYMOUR 변조 방지 시계 걸이 리셉터클
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3-44 Unf
- RIDGID Seesnake 표준 카메라 릴
- AKRO-MILS 팁 아웃 쓰레기통
- KIMBLE CHASE 속슬렛 추출 장치
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기