항목 | 선형 액추에이터 |
주변 온도. 최대 (C / F) | 50C / 120F |
커패시터 포함 | 가능 |
커패시터 필요 | 가능 |
드라이브 시스템 | 기어 |
듀티 사이클 | 28 % |
외함 유형 | 완전 밀폐형 비 환기 |
완전 부하 암페어 | 2.2 |
기어 | 강철 |
주택 자재 | 알류미늄 |
Hz | 60 |
리미트 스위치 유형 | 조절할 수 있는 |
맥스. 주변 온도. | 50도 C / 120도 F |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
실장 형 | 더블 클레 비스 |
너트 | 브론즈 |
너트 재질 | 브론즈 |
작동 주파수 | 60 Hz에서 |
정격 부하 (Lb.) | 500 |
수축 된 치수 (인치) | 14.25 |
수축 된 길이 | 14.25 " |
나사 유형 | 강철 |
속도 | 35 인치 / 분 |
스트로크 길이 | 6" |
열 보호 | 자동차 |
튜브 번역 | 아연도 금강 |
여행 & 티켓 | 6" |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 6.01 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 60.71 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수축 된 길이 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GMPB6905-18 | 26.25 " | 18 " | ₩ 957,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.