항목 | 제빙기 필터 시스템 |
필요한 카트리지 | Mfr. 아니요. IOMQ |
색상 | 백 |
필터 미디어 | 활성탄 |
유량 | 3.0gpm |
헤드 재료 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 플라스틱 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 0.5 |
최소. 압력 | 20의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 6" |
전체 높이 | 16 " |
전체 폭 | 10 " |
감소 | 염소, 맛, 냄새 및 스케일 |
서비스 라이프 | 30,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFQ1 | 1.5gpm | 4" | 15 " | 6" | ₩ 738,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.