VESTIL 드럼 펌프
드럼 펌프, 회전식 / 수동식
Vestil 드럼 펌프는 55 갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 이 수동 작동 펌프는 최대 10gpm의 유량을 제공하면서 우수한 피로 내구성과 자외선으로부터 보호하기 위해 강철 / 알루미늄 / PTFE / PPS 구조를 갖추고 있습니다. 그들은 각각 2000 SSU 및 140 ° F의 최대 동점도와 주변 온도를 제공 할 수 있습니다. 12 ~ 52.812 인치 높이의 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil 드럼 펌프는 55 갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 이 수동 작동 펌프는 최대 10gpm의 유량을 제공하면서 우수한 피로 내구성과 자외선으로부터 보호하기 위해 강철 / 알루미늄 / PTFE / PPS 구조를 갖추고 있습니다. 그들은 각각 2000 SSU 및 140 ° F의 최대 동점도와 주변 온도를 제공 할 수 있습니다. 12 ~ 52.812 인치 높이의 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전기 드럼 펌프
Vestil의 전기 드럼 펌프는 유체를 대량으로 효율적으로 전달하도록 설계되었습니다. 이 펌프에는 액체 이송에 필요한 시간을 최소화하고 115 gpm의 최대 유량을 제공하는 18.5V 모터가 있습니다. 400 ~ 600 cps 범위의 점도에 사용할 수있는 다양한 전기 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil의 전기 드럼 펌프는 유체를 대량으로 효율적으로 전달하도록 설계되었습니다. 이 펌프에는 액체 이송에 필요한 시간을 최소화하고 115 gpm의 최대 유량을 제공하는 18.5V 모터가 있습니다. 400 ~ 600 cps 범위의 점도에 사용할 수있는 다양한 전기 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
레버 액션 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 항목 | 색상 | 분배 량 | 길이 | 자재 | 모터 유형 | 실장 형 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LDP-RYT | ₩141,043 | |||||||||
B | LDP-FG | ₩698,625 | |||||||||
C | LDP-폴리 | ₩87,741 | |||||||||
D | LDP- 폴리 -304 | ₩108,563 | |||||||||
E | LDP-SS-316 | ₩349,261 | RFQ | ||||||||
F | LDP-ST | ₩78,043 | |||||||||
G | 양동이-PST | ₩87,538 | |||||||||
H | 양동이-PST-SS | ₩278,447 | |||||||||
I | VLDP | ₩236,701 |
자가 배기 드럼 펌프
Vestil 자가 배출 드럼 펌프는 5갤런 및 15갤런 통 또는 55갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 마찰이 적고 부식성 화학 물질(불연성 용제)에 대한 저항성이 뛰어난 폴리프로필렌 구조가 특징입니다. 변형은 48.5인치 및 61.812인치 높이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Vestil 자가 배출 드럼 펌프는 5갤런 및 15갤런 통 또는 55갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 마찰이 적고 부식성 화학 물질(불연성 용제)에 대한 저항성이 뛰어난 폴리프로필렌 구조가 특징입니다. 변형은 48.5인치 및 61.812인치 높이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
전기 드럼 펌프 115볼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HCB-펌프 | AG7툴 | ₩ 7,882,534 |
일렉트릭 드럼 펌프 Thin Bodied 2 "Bung
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ODF- 펌프 | AG7WMQ | ₩ 4,480,458 |
수동 드럼 펌프 스틸 2 "마개 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RDP-55 | AG7XXY | ₩ 165,912 |
더 알아보기
- 스위치
- 캐스터 및 휠
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 엔진
- 엿보는 도구
- 보조 접촉처
- 특수 캐스터
- 캐리지 볼트
- 월 마운트 지브
- 리셉터클 및 GFCI 테스터 액세서리
- LOOS 스트랩 아이 엔드 피팅
- DAYTON 커패시터 시작 이중 샤프트 전동 공구 모터
- JABSCO 유연한 임펠러 표준
- WEARWELL 574 시리즈, 모듈 식 피로 방지 매트
- JAMCO 모델 CZ 조정 가능한 선반 재고 있음 트럭
- DIXON DQC Ea- 시리즈 씰 키트
- ALL GEAR 뒤틀린 센 꼬기
- SMC VALVES 개 스켓
- REGAL 코발트 엔드밀 더블 엔드 HSS CC 4날 브라이트
- CHICAGO PNEUMATIC 캠