항목 | 수동식 드럼 펌프 |
마개 구멍 Dia. | 2" |
마개 크기 | 2" |
색상 | 주황색 |
분배 량 | 11.8 온스 스트로크 당 |
스트로크당 변위 | 11.8 온스 |
높이 | 51 " |
호스 포함 | 가능 |
길이 | 5.5 " |
자재 | 강철 |
최대 점도 | 2000 년 SSU |
측정 단위 | 마다 |
모터 유형 | 핸드 펌프 |
실장 형 | 마개 |
작업 유형 | 수동로타리 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rdp-55.pdf |
펌프 마운트 | 마개 |
자체 프라이밍 | 아니 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 129.54 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.