제어 변압기
제어 변압기
Dayton 제어 변압기는 배전반이나 캐비닛에 고정 설치하는 데 적합합니다. 이 변압기에는 습기, 먼지 및 부식에 대한 보안을 제공하는 열처리된 바니시가 포함된 별도의 절연 권선이 장착되어 있습니다. 이는 접촉기 및 계전기와 관련된 우수한 돌입 전류를 처리할 수 있으며 별도의 과부하 및 단락 보호가 필요합니다. 12/24, 24 및 120VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 제어 변압기 중에서 선택하십시오.
Dayton 제어 변압기는 배전반이나 캐비닛에 고정 설치하는 데 적합합니다. 이 변압기에는 습기, 먼지 및 부식에 대한 보안을 제공하는 열처리된 바니시가 포함된 별도의 절연 권선이 장착되어 있습니다. 이는 접촉기 및 계전기와 관련된 우수한 돌입 전류를 처리할 수 있으며 별도의 과부하 및 단락 보호가 필요합니다. 12/24, 24 및 120VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 제어 변압기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 항목 | Output Voltage | 온도 오르기 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4MTL9 | ₩153,265 | |||||||||
A | 4MTN7 | ₩118,264 | |||||||||
A | 4JWU1 | ₩153,265 | |||||||||
A | 4MTN1 | ₩131,407 | |||||||||
A | 4MTP4 | ₩148,225 | |||||||||
A | 4MTP5 | ₩148,225 | |||||||||
A | 4MTP8 | ₩203,385 | |||||||||
A | 4MTR2 | ₩54,600 | |||||||||
A | 4MTP9 | ₩178,115 | |||||||||
B | 31EJ12 | ₩406,280 | |||||||||
A | 4MTR7 | ₩293,055 | |||||||||
A | 4MTR5 | ₩293,055 | |||||||||
A | 4MTT9 | ₩411,792 | |||||||||
A | 4MTT7 | ₩104,492 | |||||||||
A | 4MTT5 | ₩388,709 | |||||||||
A | 4MTV1 | ₩764,802 | |||||||||
A | 4MTU8 | ₩764,802 | |||||||||
A | 4MTV5 | ₩1,064,770 | |||||||||
A | 4MTW4 | ₩1,043,910 |
오픈 프레임 변압기, 섭씨 115도, 정격 175VA
Altronix 개방형 프레임 변압기는 액세스 제어, 보안 및 감시 장치를 포함한 전자 전원 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 효율성과 조절을 높이기 위해 단상 작동이 특징이며 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동합니다. 브랜드의 T2428175C 제어 변압기 통합된 녹색 접지 리드를 통해 전류 이동 경로를 제공하고 퓨즈 입력 보호를 보장합니다. 본질적인 폭발 안전을 위해 개방형 및 실내 인클로저에서 사용할 수 있는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
Altronix 개방형 프레임 변압기는 액세스 제어, 보안 및 감시 장치를 포함한 전자 전원 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 효율성과 조절을 높이기 위해 단상 작동이 특징이며 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동합니다. 브랜드의 T2428175C 제어 변압기 통합된 녹색 접지 리드를 통해 전류 이동 경로를 제공하고 퓨즈 입력 보호를 보장합니다. 본질적인 폭발 안전을 위해 개방형 및 실내 인클로저에서 사용할 수 있는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
범용 캡슐화 고압 변압기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | S42J11S15N | ₩19,317,032 | RFQ |
B | S42N11S03N | ₩12,661,684 | RFQ |
B | S42N11S16N | ₩12,355,280 | RFQ |
A | S42N11S15N | ₩18,546,052 | RFQ |
B | S46N11S16N | ₩10,277,204 | RFQ |
C | S42J11S05N | ₩11,491,088 | RFQ |
C | S42N11S05CUSS | ₩24,511,004 | RFQ |
A | S46J11S15A | ₩19,317,032 | RFQ |
C | S46J11S05N | ₩11,491,088 | RFQ |
D | S42J11S25N | ₩29,841,336 | RFQ |
C | S42N11S05N | ₩11,062,772 | RFQ |
B | S42J11S03N | ₩13,114,584 | RFQ |
D | S42N11S25N | ₩28,684,908 | RFQ |
MTK 유형 산업용 제어 변압기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C0750K1B | - | RFQ |
A | C1500K4C. | ₩1,875,608 | RFQ |
A | C1500K3D | ₩2,154,180 | RFQ |
A | C2000K4D | ₩3,403,456 | RFQ |
A | C1500K6U | ₩3,170,524 | RFQ |
B | CE0350K2UCEFS | ₩2,341,556 | RFQ |
B | CE0750K2XCEFS | ₩3,108,028 | RFQ |
B | CE1500K2ACEFS | ₩3,594,248 | RFQ |
B | CE3000K4TCEFS | ₩8,046,108 | RFQ |
C | C2000K2AFB | ₩2,172,744 | RFQ |
A | C1000K6U | ₩2,341,556 | RFQ |
A | C2000K4G | ₩3,977,456 | RFQ |
A | C3000K3A | ₩4,299,904 | RFQ |
A | C3000K4D | ₩5,274,052 | RFQ |
A | C5000K2CXX | ₩7,821,604 | RFQ |
B | CE0250K2UCEFS | ₩2,056,292 | RFQ |
A | C3000K6U | ₩8,333,108 | RFQ |
B | CE0300K6UCEFS | ₩2,172,744 | RFQ |
A | C5000K2A | ₩6,271,776 | RFQ |
A | C1000K3MD | ₩1,875,608 | RFQ |
A | C1000K3LD | ₩1,426,544 | RFQ |
B | CE0250K2BCEFS | ₩1,332,016 | RFQ |
B | CE0750K2UCEFS | ₩3,150,224 | RFQ |
C | C1500K2AFB | ₩1,981,980 | RFQ |
A | C2000K2AES | ₩4,039,952 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2147A11G12 | ₩27,601,728 | RFQ |
A | 2147A11G38 | ₩24,637,872 | RFQ |
A | 2147A11G11 | ₩27,601,728 | RFQ |
A | 2147A11G14 | ₩27,601,728 | RFQ |
퓨즈 형 캡슐 형 제어 변압기
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | Output Voltage | 상 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR175VA002 | ₩260,172 | |||||||||
B | TR150VA002 | ₩225,750 | |||||||||
C | TR150VA001 | ₩177,765 | |||||||||
D | TR175VA001 | ₩246,067 | |||||||||
E | TR240VA001 | ₩327,075 | |||||||||
F | TR175VA003 | ₩257,600 | |||||||||
G | TR150VA008 | ₩280,350 | |||||||||
H | TR375VA001 | ₩457,275 | |||||||||
I | TR300VA002 | ₩467,127 |
변압기 제어 입력 480/277/240/120 출력 24
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 50050349-001 / U | ₩65,968 | RFQ |
A | 198162AA / U | ₩200,116 | RFQ |
A | 198162EA / U | ₩145,600 | RFQ |
A | 50017460-001 / U | ₩153,888 | RFQ |
A | HM700ATX / U | ₩250,348 | RFQ |
A | 198162JA / U | ₩149,828 | RFQ |
A | 50017460-003 / U | ₩119,252 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DT631H330S | ₩33,378,392 | RFQ |
A | DT631H27S | ₩6,444,989 | RFQ |
A | DT631H440S | ₩46,697,967 | RFQ |
A | DT631H75S | ₩10,788,858 | RFQ |
A | DT661H118S | ₩15,111,345 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2147A11G46 | ₩6,752,256 | RFQ |
A | 2147A11G62 | ₩4,559,996 | RFQ |
A | 2147A11G53 | ₩6,752,256 | RFQ |
A | 2147A11G63 | ₩6,752,256 | RFQ |
A | 2147A11G52 | ₩4,559,996 | RFQ |
MTE 유형 산업용 제어 변압기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C0100E3CXXFB | ₩454,132 | RFQ |
B | C0100E2AXXP1 | ₩292,068 | RFQ |
B | C0100E3A | ₩315,672 | RFQ |
B | C0075E2A | ₩261,687 | RFQ |
B | C0100E2CXX | ₩325,836 | RFQ |
B | C0075E2N | ₩292,068 | RFQ |
B | C0075E3A | ₩292,068 | RFQ |
B | C0100E2V | ₩1,100,708 | RFQ |
B | C0050E1W | ₩236,348 | RFQ |
B | C0100E2A | ₩292,068 | RFQ |
B | C0050E2AQ | ₩251,552 | RFQ |
A | C0050E3GFB | ₩438,928 | RFQ |
A | C0100E3CFB | ₩454,132 | RFQ |
A | C0100E3LFBQ | ₩388,304 | RFQ |
A | C0100E4CFB | ₩368,059 | RFQ |
A | C0100E4BBB | ₩494,675 | RFQ |
B | C0075E2AFBQ | ₩410,256 | RFQ |
B | C0075E2B | ₩261,687 | RFQ |
B | C0100E4W | ₩410,256 | RFQ |
A | C0075E1BBB | ₩366,324 | RFQ |
B | C0050E5P | ₩410,256 | RFQ |
A | C0100E2AFB | ₩396,732 | RFQ |
A | C0050E5EFB | ₩290,360 | RFQ |
B | C0075EAF | ₩388,304 | RFQ |
B | C0050E6Y | ₩302,204 | RFQ |
변압기
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-850200 | ₩846,719 | RFQ | |||
B | 00-411500-00012 | ₩364,787 | RFQ | |||
A | 770558 | ₩543,760 | RFQ | |||
A | 00-862200-00114 | ₩2,941,064 | RFQ | |||
A | 00-851580 | ₩1,781,164 | RFQ | |||
A | 00-411500-00007 | ₩1,356,656 | RFQ | |||
A | 00-354630-00001 | ₩3,435,712 | RFQ | |||
C | 00-425955-00001 | ₩1,066,922 | RFQ | |||
D | 00-855036-00001 | ₩750,137 | RFQ | |||
A | 00-359432-00001 | ₩543,228 | RFQ | |||
A | 00-845575 | ₩1,001,924 | RFQ | |||
A | 00-840543 | ₩1,016,064 | RFQ | |||
A | 00-836933 | ₩579,756 | RFQ | |||
A | 00-423904-00001 | ₩1,064,504 | RFQ | |||
A | 718239 | ₩1,517,320 | RFQ | |||
A | 718171 | ₩1,400,280 | RFQ | |||
E | 00-562609 | ₩561,242 | RFQ | |||
F | 00-855035-00001 | ₩512,153 | RFQ | |||
G | 00-881978 | ₩2,604,280 | RFQ | |||
H | 00-411500-00013 | ₩209,440 | RFQ | |||
I | 00-881976 | ₩2,116,374 | RFQ | |||
J | 00-833525 | ₩2,008,675 | RFQ | |||
K | 00-844367-00056 | ₩1,726,480 | RFQ |
퓨즈 형 캡슐 형 제어 변압기
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 온도 오르기 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070EL1D9 | ₩546,682 | |||||||||
B | 9070EL2D9 | ₩690,340 | |||||||||
C | 9070EO1D1 | ₩387,677 | |||||||||
C | 9070EO2D1 | ₩513,082 | |||||||||
D | 9070EO10D1 | ₩6,292,650 |
제어 변압기
Raptor Supplies 다양한 Altronix를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Functional Devices 및 Square D 제어 변환은 높은 수준의 XNUMX차 전압 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 변압기는 공작 기계 변압기, 산업용 제어 변압기 또는 제어 전원 변압기라고도 합니다. 알트로닉스 제어 변압기는 보안, 액세스 제어 및 감시 장치를 포함한 전자 전원 공급 장치에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 이 절연 변압기는 카메라 동기화를 용이하게 하고 24A에서 14VAC 또는 28A 전류 공급에서 12.5VAC의 출력을 제공합니다. 기능성 장치 변압기는 분리형 보빈 구조로되어있어 우수한 절연 및 낮은 용량 성 결합을 제공하고 풋 및 허브 장착이 모두 가능합니다. 이러한 UL 등재 변압기에는 금속 상자와 장치를 회로 접지선에 연결하는 데 사용되는 피그 테일 와이어가있는 회로 차단기가 장착되어 있습니다. NEMA 1 및 NEMA 3R 외함 등급에서 사용할 수있는 다양한 제어 변압기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 유압 호스
- 모터용품
- 가스 및 수도관 커넥터
- 사무실 및 의료용 카트
- 지붕이기
- 집진기
- 트레일러 액세서리
- 토양 코어 샘플링 키트
- 공작 기계 펌프 장착 브래킷
- 벅 부스트 변압기
- BAND-IT 밴딩 브래킷
- STANLEY VIDMAR 빈
- TWECO 드라이브 롤 U 그루브
- ROMOLD 오버 팩 컨테이너
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/16-32 Unef
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, 플랜지형, FKM O-링
- Cementex USA 접지 클램프
- WEKSLER 압력 게이지 스 너버
- MCR SAFETY 부틸 고무 장갑, 14인치
- GRAINGER 매달린 문 하드웨어