항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 14.77 " |
길이 | 7.13 " |
최대 온도 | 55도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 240 / 480 / 600V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t153929.pdf |
XNUMX 차 전압 | 100 / 120V |
폭 | 10.31 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 36 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.