그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
깊이 | 3.15 " |
인클로저 마감 | 없음 |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 3.5 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 277 VAC |
설치 | 패널 |
Output Voltage | 120 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 60도 C |
변압기 유형 | 손가락 안전 |
UPC | 190735330661 |
VA 등급 | 75 |
폭 | 3.07 " |
선박 중량 (kg) | 1.54 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 항목 | Output Voltage | 온도 오르기 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JWU1 | 3.07 " | 2.7 " | 3.5 " | 120 VAC | 변신 로봇 | 12 / 24 VAC | 60도 C | 50 | ₩ 153,265 | |
4MTL9 | 3.07 " | 2.7 " | 3.5 " | 277 VAC | 변신 로봇 | 120 VAC | 60도 C | 50 | ₩ 153,265 | |
4MTN1 | 3.07 " | 3.15 " | 3.5 " | 120 VAC | 변신 로봇 | 12 / 24 VAC | 60도 C | 75 | ₩ 131,407 | |
4MTP4 | 3.31 " | 3.39 " | 3.66 " | 277 VAC | 변신 로봇 | 24 VAC | 60도 C | 100 | ₩ 148,225 | |
4MTP5 | 3.31 " | 3.39 " | 3.66 " | 277 VAC | 변신 로봇 | 120 VAC | 60도 C | 100 | ₩ 148,225 | |
4MTP8 | 3.78 " | 3.54 " | 4.09 " | 208 / 240 / 480VAC | 변신 로봇 | 120 VAC | 60도 C | 150 | ₩ 203,385 | |
4MTP9 | 3.78 " | 3.54 " | 4.09 " | 240 / 480 VAC | 변신 로봇 | 24 VAC | 60도 C | 150 | ₩ 197,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.