그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 변압기 |
깊이 | 3.8 " |
인클로저 마감 | 마침 없음 |
외함 유형 | 옥내의 |
높이 | 3.183 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 60도 C |
변압기 유형 | 권 선형 |
VA 등급 | 150 |
폭 | 3.65 " |
선박 중량 (kg) | 2.32 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | Output Voltage | 상 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR150VA002 | 3.62 " | 3.785 " | 3.16 " | 120 VAC | 풋 또는 듀얼 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 150 | ₩ 225,750 | ||
TR150VA008 | 4.28 " | 3.79 " | 3.16 " | 208/240/277/480VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 120 VAC | 하나의 | 150 | ₩ 280,350 | ||
TR175VA001 | 3.801 " | 3.79 " | 3.163 " | 208 / 240 VAC | 발 | 24 VAC | 1 | 175 | ₩ 246,067 | ||
TR175VA002 | 3.8 " | 3.79 " | 3.189 " | 120 VAC | 풋 또는 듀얼 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 175 | ₩ 260,172 | ||
TR175VA003 | 4.03 " | 3.786 " | 3.161 " | 120 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 175 | ₩ 257,600 | ||
TR240VA001 | 3.957 " | 3.75 " | 4.53 " | 120 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 240 | ₩ 327,075 | ||
TR300VA002 | 5.499 " | 3.75 " | 4.5 " | 120/208/240/480VAC | 풋 또는 듀얼 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 300 | ₩ 467,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.