FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 융합 캡슐화 제어 변압기
필터
인클로저 유형 : 옥내의 ,Hz: 50/60 , 온도 증가: 60도 C
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | Output Voltage | 상 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR175VA002 | 3.8 " | 3.79 " | 3.189 " | 120 VAC | 풋 또는 듀얼 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 175 | ₩ 260,172 | |
B | TR150VA002 | 3.62 " | 3.785 " | 3.16 " | 120 VAC | 풋 또는 듀얼 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 150 | ₩ 225,750 | |
C | TR150VA001 | 3.65 " | 3.8 " | 3.183 " | 120 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 150 | ₩ 177,765 | |
D | TR175VA001 | 3.801 " | 3.79 " | 3.163 " | 208 / 240 VAC | 발 | 24 VAC | 1 | 175 | ₩ 246,067 | |
E | TR240VA001 | 3.957 " | 3.75 " | 4.53 " | 120 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 240 | ₩ 327,075 | |
F | TR175VA003 | 4.03 " | 3.786 " | 3.161 " | 120 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 175 | ₩ 257,600 | |
G | TR150VA008 | 4.28 " | 3.79 " | 3.16 " | 208/240/277/480VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 120 VAC | 하나의 | 150 | ₩ 280,350 | |
H | TR375VA001 | 4.592 " | 3.747 " | 4.5 " | 120 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 375 | ₩ 457,275 | |
I | TR300VA002 | 5.499 " | 3.75 " | 4.5 " | 120/208/240/480VAC | 풋 또는 듀얼 1/2 "NPT 허브 | 24 VAC | 1 | 300 | ₩ 467,127 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 여과 시스템 액세서리
- 도어 레버 잠금 장치
- PA 증폭기
- 안장 통풍구
- 펜던트 및 제어 스테이션 액세서리
- 보관함/용기
- 실험실 자재
- 스레드 삽입
- 펌프
- 걸쇠 및 힌지 래치
- KRAFT TOOL CO. 채널 플로트 원형 6 인치 매기 (핸들 없음)
- TE-CO 스프링 플런저
- 3M EPS-400 시리즈, 열 수축 튜브
- ALLEGRO SAFETY 팬
- SQUARE D LLL 계열, 회로 차단기
- FOL-DA-TANK SP 유형, 자체 지원 유출 풀
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 수 어댑터, Mipt x 소켓
- DAYTON 볼 밸브
- BALDOR / DODGE 분할 테이퍼 부싱, 유형 P1
- GROVE GEAR GR 시리즈, WBMQ-D 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기