SQUARE D 융합 캡슐화 제어 변압기
필터
출력 전압 : 120 VAC , 단계: 1
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 온도 오르기 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070EL1D9 | 2.63 " | 3" | 2.5 " | 60 | 480 VAC | 패널 | 150도 C | 50VA | ₩ 509,390 | |
B | 9070EL2D9 | 3" | 2.5 " | 2.81 " | 50/60 | 480 VAC | 패널 | 55도 C | 100VA | ₩ 649,250 | |
C | 9070EO1D1 | 3.31 " | 3" | 2.5 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | 패널 | 55도 C | 50VA | ₩ 406,700 | |
C | 9070EO2D1 | 3.78 " | 2.8 " | 3.38 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | 패널 | 55도 C | 100VA | ₩ 546,700 | |
D | 9070EO10D1 | 9" | 9.44 " | 7.5 " | 60 | 240 / 480 VAC | 발 | 55도 C | 3kVA | ₩ 5,561,395 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 히트 건
- 체인 도어 가드
- 와이어 관리 도구
- 드럼 돌리
- 와이어 피더
- 교체용부품
- 볼트
- 모어 및 트리머
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 전선
- CHEMTROLS VALVES 볼 체크 밸브
- WESTWARD 펀치 시작
- PROTO 전원 소켓 1/4 인치 드라이브 크기
- ROCKWOOD 오목한 접이식 풀 핸들
- ARLINGTON INDUSTRIES 지붕 깜박임, 네오프렌
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 게이지, 3-8 스레드
- ANVIL 더블 볼트 파이프 클램프
- ANVIL 앵커 길이 블라인드 플랜지
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 플랫 캡
- EATON AR/ARD 시리즈 산업용 제어 계전기