그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 변압기 |
깊이 | 3" |
인클로저 마감 | 에폭시 수지 바니시 |
높이 | 2.5 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 240 / 480 VAC |
설치 | 패널 |
Output Voltage | 120 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 55도 C |
변압기 유형 | 캡슐화 |
VA 등급 | 50VA |
폭 | 3.31 " |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8504314065 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 온도 오르기 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070EL1D9 | 2.63 " | 3" | 2.5 " | 60 | 480 VAC | 패널 | 150도 C | 50VA | ₩ 546,682 | ||
9070EL2D9 | 3" | 2.5 " | 2.81 " | 50/60 | 480 VAC | 패널 | 55도 C | 100VA | ₩ 690,340 | ||
9070EO10D1 | 9" | 9.44 " | 7.5 " | 60 | 240 / 480 VAC | 발 | 55도 C | 3kVA | ₩ 6,292,650 | ||
9070EO2D1 | 3.78 " | 2.8 " | 3.38 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | 패널 | 55도 C | 100VA | ₩ 513,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.