항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 4.5 " |
인클로저 마감 | 마침 없음 |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
외함 유형 | 엽니다 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 11.33 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120/240/277/480VAC |
설치 | 멀티 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 평가되지 않음 |
VA 등급 | 100 |
폭 | 11.4 " |
선박 중량 (kg) | 5.21 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8504409530 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
PSMN500A | ₩ 874,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.