DAYTON 서플라이 벤트 18 1/2인치
스타일 | 모델 | 팬 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 맥스. BHP | 모터 HP | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | CFM @ 0.375 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D522 | 573 | 6220 | 5814 | 1.66 | 1.5 | 21 | 18.7 | 5296 | ₩ 7,155,295 | |
A | 7D523 | 627 | 6874 | 6531 | 2.20 | 2 | 25 | 23 | 6075 | ₩ 7,216,562 | |
A | 7D524 | 713 | 7926 | 7604 | 3.30 | 3 | 30 | 29 | 7275 | ₩ 7,612,640 | |
A | 7D525 | 841 | 9474 | 9168 | 5.52 | 5 | 41 | 39 | 8913 | ₩ 7,805,647 |
공급 통풍구 18 1/2 인치
Dayton 필터 원심 환풍기는 창고 및 상업용 주방에 적용할 수 있도록 조절되지 않고 여과된 메이크업 공기를 공급합니다. 내부 공기가 재순환될 수 없고 외부로 배출되어야 할 때 실내 공간에서 공기를 보충합니다. 이 인공호흡기는 강도와 내구성을 위해 18-1/2인치 직경의 강철 바퀴와 네오프렌 절연체가 있는 아연 도금 강철 구조로 진동과 소음을 줄입니다. 환기 장치에는 공기 중에 존재하는 먼지 및 기타 오염 물질을 포집하기 위해 쉽게 청소할 수 있는 알루미늄 필터가 있는 웨더 후드가 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 구동 모터가 특징입니다. 573~841rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 벨트 구동식 공급 환기 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 투명한 사무실 테이프
- 합금강 막대 주식
- 선반 롤아웃
- 박격포 및 유봉 세트
- 연소 테스트
- 덕트 팬 및 액세서리
- 전압 레귤레이션
- 플라스틱
- 색인 생성 가능한 도구
- WIDIA 고 바나듐 고속 강관 탭, 비 코팅 마감
- SMC VALVES 솔레노이드 공기 제어 밸브 5-Way, 2-Position, 5-Port
- DWYER INSTRUMENTS 원격 프로브가 있는 641RM 시리즈 풍속 트랜스미터
- HOFFMAN 측면 장착 패널
- SPEARS VALVES PVC 여성 어댑터
- WRIGHT TOOL 3-1/2인치 드라이브 6포인트 임팩트 소켓
- Cementex USA 지퍼 파우치
- WHITESIDE 크리퍼 캐스터 교체 휠
- INGERSOLL-RAND 스로틀 레버
- BROWNING YSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 보어 스퍼 기어, 16 피치