항목 | 공급 환풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1 1 / 2 " |
베이스 길이 | 40 1 / 2 " |
기본 너비 | 40 1 / 2 " |
베어링 유형 | 소매 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 9474 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 9168 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 8913 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 8643 |
CFM @ 0.675 인치 SP | 8289 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 7935 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 7585 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 7218 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 6348 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 5240 |
방전 길이 (인치) | 19-1/8 |
방전 폭 (인치) | 22.25 |
팬 RPM | 841 |
필터 영역 (Square-Ft.) | 5 1 / 8 |
필터 높이 (인치) | 21 5 / 8 |
필터 하우징 깊이 (인치) | 32 |
필터 하우징 높이 (인치) | 30 3 / 4 |
필터 하우징 폭 (인치) | 35 1 / 8 |
필터 재질 | 알루미늄 |
필터 폭 (인치) | 34 5 / 8 |
하우징 높이 | 42 " |
하우징 길이 | 42 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 75 " |
맥스. BHP | 5.52 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 5 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 208-220/440 |
장착 위치 | 지붕 |
필요한 필터 수 | 2 |
상 | 3 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1" |
샤프트 직경 휠 끝 | 1" |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 41 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 39 |
타입 | 원심 벨트 드라이브 |
휠 보어 | 1" |
휠 지름 | 18 1 / 2 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 타입 | 앞으로 곡선 |
선박 중량 (kg) | 239.62 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.