케이블 및 와이어 커터
케이블 및 와이어 커터는 겹치는 블레이드를 사용하여 끝이 납작해지거나 벌어지거나 해어지지 않고 네트워크 케이블과 와이어 로프를 절단합니다.
와이어 로프 커터
스타일 | 모델 | 핸들 디자인 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | + 95 71 600 | - | RFQ | ||
B | + 95 71 445 | - | RFQ | ||
C | 95 61 SBA | ₩171,675 | |||
D | 95 61 SBA | ₩103,355 |
와이어 커터
케이블 절단기
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 10D461 | ₩18,882 | ||
B | 1YNA8 | ₩32,759 | ||
C | 10D465 | ₩67,742 | ||
D | 10D462 | ₩19,250 | ||
E | 10D466 | ₩64,015 | ||
F | 10D454 | ₩474,530 | ||
G | 10D460 | ₩78,120 | ||
H | 1YNA9 | ₩82,722 | ||
I | 10D467 | ₩637,472 | ||
J | 10D455 | ₩437,815 | ||
K | 1YNB3 | ₩205,187 | ||
L | 10D459 | ₩266,315 | ||
M | 22UN73 | ₩192,552 | ||
N | 10D456 | ₩1,434,002 | ||
O | 10D458 | ₩95,375 | ||
P | 22UN87 | ₩124,355 | ||
Q | 10D453 | ₩281,190 | ||
R | 10D452 | ₩101,587 | ||
S | 1YNB5 | ₩317,205 | ||
T | 22UN72 | ₩256,917 | ||
U | 10D451 | ₩280,857 | ||
P | 22UN89 | ₩403,655 | ||
V | 10D450 | ₩467,337 |
래칫 케이블 커터
래칫 케이블 커터
Burndy 래칫 케이블 절단기는 케이블 왜곡을 최소화하면서 구리, ACSR 및 알루미늄 도체를 절단하도록 설계되었습니다. 견고한 강철 블레이드와 신속하게 해제되는 양방향 래칫 메커니즘이 특징이며 블레이드 제어가 가능하며 최대 556kcmil의 케이블을 절단할 수 있습니다. 10.5인치 및 20인치 길이로 제공되는 다양한 절단기 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 케이블 커터 특수한 래치 헤드 디자인이 특징이며 중간 스팬 절단을 위해 간섭없는 폐쇄를 허용합니다.
Burndy 래칫 케이블 절단기는 케이블 왜곡을 최소화하면서 구리, ACSR 및 알루미늄 도체를 절단하도록 설계되었습니다. 견고한 강철 블레이드와 신속하게 해제되는 양방향 래칫 메커니즘이 특징이며 블레이드 제어가 가능하며 최대 556kcmil의 케이블을 절단할 수 있습니다. 10.5인치 및 20인치 길이로 제공되는 다양한 절단기 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 케이블 커터 특수한 래치 헤드 디자인이 특징이며 중간 스팬 절단을 위해 간섭없는 폐쇄를 허용합니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCC556 | ₩1,048,319 | |||||
B | RCC336 | ₩852,740 | |||||
C | RCC954ACSR1K | - | RFQ | ||||
D | RCC750HD | - | RFQ | ||||
E | RCC1000 | - | RFQ |
절연 케이블 커터
스타일 | 모델 | 절단 동작 | 핸들 디자인 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 95 36 SBA | ₩671,615 | |||||
B | 95 36 SBA | ₩800,694 | |||||
C | + 95 17 500 | ₩463,890 | |||||
D | 95 18 SBA | ₩117,564 |
케이블 커터
스타일 | 모델 | 핸들 디자인 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 95 12 165T BKA | ₩106,557 | ||||
B | + 95 36 250 | ₩542,395 | ||||
C | + 95 61 190 | ₩169,452 | ||||
D | + 64 11 115 | ₩136,675 | ||||
E | 95 62 190T BKA | ₩165,445 | ||||
F | 95 12 SBA | ₩115,080 | ||||
G | + 95 77 600 | - | RFQ | |||
H | + 95 21 165 | ₩142,905 | ||||
I | 95 11 SBA | ₩158,287 |
케이블 절단기
케이블 절단기, 우수한 강도의 강철 블레이드 포함
Burndy 케이블 절단기는 기계 및 전기 분야에서 강철, 알루미늄 또는 구리선을 최대 2.45인치까지 절단합니다. 특허받은 고강도 강철 블레이드를 사용하여 깔끔한 절단과 빠른 분리를 위한 양방향 래칫 메커니즘을 보장합니다. 또한 이 절단기에는 미끄럼 방지 고무 손잡이와 빠른 날 전진 기능이 있어 케이블 왜곡을 최소화하면서 쉽게 절단할 수 있습니다. 그만큼 원격 유압 절단기 중간 스팬 절단을 제공하기 위해 간섭 없는 폐쇄가 장착되어 있고 작동 중 고급 제어 및 감소된 방해를 위한 고강도 강철 실린더가 장착되어 있습니다. 10, 11, 14 및 18인치의 전체 길이로 제공되는 다양한 커터 중에서 선택하십시오.
Burndy 케이블 절단기는 기계 및 전기 분야에서 강철, 알루미늄 또는 구리선을 최대 2.45인치까지 절단합니다. 특허받은 고강도 강철 블레이드를 사용하여 깔끔한 절단과 빠른 분리를 위한 양방향 래칫 메커니즘을 보장합니다. 또한 이 절단기에는 미끄럼 방지 고무 손잡이와 빠른 날 전진 기능이 있어 케이블 왜곡을 최소화하면서 쉽게 절단할 수 있습니다. 그만큼 원격 유압 절단기 중간 스팬 절단을 제공하기 위해 간섭 없는 폐쇄가 장착되어 있고 작동 중 고급 제어 및 감소된 방해를 위한 고강도 강철 실린더가 장착되어 있습니다. 10, 11, 14 및 18인치의 전체 길이로 제공되는 다양한 커터 중에서 선택하십시오.
케이블 절단기
케이블 절단기
케이블 절단기
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 절단 동작 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 손잡이 길이 | 턱 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63035SC | ₩237,667 | |||||||||
B | 63035 | ₩226,660 | |||||||||
C | BAT20GD1 | ₩3,368,420 | |||||||||
D | 53725 | ₩100,625 | |||||||||
E | 63028 | ₩113,225 | |||||||||
F | 63041 | ₩396,497 | |||||||||
G | 63045 | ₩468,615 | |||||||||
H | 63016 | ₩212,362 | |||||||||
I | 2139NE | ₩60,260 | |||||||||
J | BAT20G24H | - | RFQ | ||||||||
K | BAT20GD10 | ₩2,744,079 | |||||||||
L | BAT207T44H | ₩3,676,860 | |||||||||
M | 배트20G7 | - | RFQ | ||||||||
N | 배트20G2 | ₩3,115,633 | |||||||||
L | BAT207T4 | ₩3,553,479 | |||||||||
O | 63711 | ₩764,469 | |||||||||
P | 63060 | ₩547,277 | |||||||||
Q | 63041TH | ₩384,597 | |||||||||
R | BAT20GD14H | ₩3,615,159 | |||||||||
S | BAT207T34H | ₩3,393,100 | |||||||||
T | 배트20G1 | - | RFQ | ||||||||
U | BAT207T3 | ₩3,269,720 | |||||||||
V | 63050 년 | ₩120,659 | |||||||||
W | 63020 | ₩70,297 | |||||||||
X | 63215 | ₩57,032 |
하드 와이어 커터
케이블 커터 전단 절단 6-1 / 2 인치
동축 케이블 커터
래칫 케이블 절단기
Greenlee 래칫 케이블 커터는 케이블을 정밀하게 절단하도록 설계되었습니다. 이 케이블 커터는 블레이드가 절단 중간에 열릴 수 있도록 하는 블레이드 해제 기능이 있는 단일 속도 래칫 메커니즘이 특징입니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 최적입니다. 이 커터는 한 손으로 조작할 수 있어 신체의 피로를 덜 수 있으며 10~20인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Greenlee 래칫 케이블 커터는 케이블을 정밀하게 절단하도록 설계되었습니다. 이 케이블 커터는 블레이드가 절단 중간에 열릴 수 있도록 하는 블레이드 해제 기능이 있는 단일 속도 래칫 메커니즘이 특징입니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 최적입니다. 이 커터는 한 손으로 조작할 수 있어 신체의 피로를 덜 수 있으며 10~20인치 범위의 길이로 제공됩니다.
높은 레버리지 케이블 커터
래칫 케이블 커터
스타일 | 모델 | 핸들 디자인 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | + 95 32 060 | ₩2,298,467 | |||
B | + 95 32 038 | ₩822,202 | |||
A | + 95 32 100 | ₩3,022,162 | |||
C | 95 31 SBA | ₩610,015 | |||
D | 95 31 SBA | ₩557,865 |
케이블 커터
Greenlee 케이블 절단기는 전기 배선, 제조 및 유지 보수 및 수리 분야의 케이블 절단에 적합합니다. 이 경량 커터는 전류가 흐르는 회로의 감전을 방지하기 위해 절연 그립이 특징이며 일부 모델은 한 손으로 작업할 수 있는 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에서 사용하기 쉽습니다. 그들은 응용 요구 사항에 따라 경/중절삭에 조정하기 위한 7단 속도 래칫 메커니즘을 가지고 있습니다. 31.5 - XNUMX인치 길이로 제공되는 광범위한 케이블 절단기 중에서 선택하십시오.
Greenlee 케이블 절단기는 전기 배선, 제조 및 유지 보수 및 수리 분야의 케이블 절단에 적합합니다. 이 경량 커터는 전류가 흐르는 회로의 감전을 방지하기 위해 절연 그립이 특징이며 일부 모델은 한 손으로 작업할 수 있는 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에서 사용하기 쉽습니다. 그들은 응용 요구 사항에 따라 경/중절삭에 조정하기 위한 7단 속도 래칫 메커니즘을 가지고 있습니다. 31.5 - XNUMX인치 길이로 제공되는 광범위한 케이블 절단기 중에서 선택하십시오.
케이블 커터
절연 케이블 커터
케이블 및 와이어 커터
케이블 및 와이어 커터는 구리, 황동, 철, 알루미늄 및 강철 와이어를 절단하는 데 널리 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 케이블 및 와이어 커터를 제공합니다. 빠른 케이블, Klein Tools, HK Porter, Greenlee, Facom 및 베시. 일부 모델에는 감전으로부터 작업자를 보호하기 위한 절연 핸들이 있으며 모루 절단, 중앙 절단 및 전단 절단 변형으로 제공됩니다. Huskie 도구 케이블 및 와이어 커터는 EHS 가이 와이어에서 앵커로드, 대부분의 오버 헤드 및 지하 케이블에 이르기까지 모든 것을 절단 할 수 있습니다. 이 장치는 고급 강철로 만들어졌으며 손쉬운 와이어 포지셔닝 및 작업자 활용을 용이하게하기 위해 최대 180도까지 회전 할 수있는 헤드가 있습니다. 케이블 및 와이어 절단기부터 클라인 도구 손쉬운 절단 작업을 가능하게하는 고 레버리지 래칫 메커니즘을 제공하도록 설계되었습니다. 이 케이블 커터의 절단 인서트는 블레이드 당 3 개의 나사를 제거하여 쉽게 교체 할 수 있으며 최대 477 MCM ACSR 다중 가닥 와이어를 절단 할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
케이블 절단기로 절단할 수 있는 케이블 유형은 무엇입니까?
케이블 절단기는 전선, 동축 케이블 및 네트워킹 케이블을 절단하도록 설계되었습니다.
케이블 커터를 사용하여 금속 케이블을 절단할 수 있습니까?
큰 턱과 강한 절단면이 있는 케이블 절단기는 금속 케이블을 절단할 수 있습니다.
케이블을 손상시키지 않고 자르는 방법은 무엇입니까?
케이블을 안정적으로 잡고 매끄럽고 고르게 움직여 케이블이 손상되지 않도록 하십시오.
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 엔진
- 인간 공학
- 하드웨어
- 연마재 장착 지점
- 휴대폰 사물함
- 패널 필터
- 캐비닛 유닛 히터
- 배터리 리프팅 빔
- 오일
- BRADY 퓨즈 차단 장치
- WESTWARD 소켓 비트 1/4 드라이브
- AMPCO METAL 소켓 영향
- PASS AND SEYMOUR 상업용 XNUMX방향 와이어 토글 스위치
- MARTIN SPROCKET 메트릭 유압 렌치
- KERN AND SOHN FOB-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- LOVEJOY H 타입 완전 커플링, 거친 스톡 보어
- GRAINGER 문이 있는 끝벽
- DWYER INSTRUMENTS 게이지
- KIMBLE CHASE 커