항목 | 케이블 절단기 |
절단 동작 | 센터 컷 |
절단 능력 알루미늄 | 1-5 / 16 " |
절단 용량 구리 | 1-5 / 16 " |
절단 능력 연강 | 5 / 8 " |
핸들 디자인 | 권총 스타일 |
전체 길이 | 14.5 " |
UPC | 7818105052122 |
선박 중량 (kg) | 11.52 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 71.63 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 디자인 | 항목 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHCC129ACSR | 원격 헤드, 핸들 없음 | 케이블 절단기 | 11.25 " | - | ₩ 2,640,382 | ||
팟컷245LI | 권총 스타일 | 케이블 절단기 | 18 " | - | ₩ 8,197,787 | ||
RCC600E | 견고한 유리 섬유 또는 미끄럼 방지 그립 | 케이블 절단기 | 10 " | - | ₩ 492,467 | ||
팟컷2156LI | - | 케이블 절단기 | - | 4.45 " | - | RFQ
| |
MCC1000 | - | 케이블 절단기 | - | 6" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.