그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 로프 커터 |
절단 동작 | 센터 컷 |
절단 용량 구리 | 1 / 4 " |
절단 능력 연강 | 5 / 32 " |
핸들 디자인 | 미끄럼 방지 플라스틱 담근 |
전체 길이 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 핸들 디자인 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
+ 95 71 445 | 플라스틱 그립이있는 고강도 알루미늄 | 17.5 " | - | RFQ
| |
+ 95 71 600 | 플라스틱 그립이있는 고강도 알루미늄 | 23.5 " | - | RFQ
| |
95 61 SBA | 플라스틱 코팅 그립 | 6" | ₩ 105,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.