항목 | 래칫 케이블 커터 |
절단 동작 | 센터 컷 |
절단 능력 알루미늄 | 500kcmil |
절단 용량 구리 | 500kcmil |
핸들 디자인 | 견고한 유리 섬유 또는 미끄럼 방지 그립 |
전체 길이 | 20 " |
UPC | 781810174852 |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCC336 | - | - | 10.5 " | - | ₩ 839,580 | ||
RCC1000 | 6" | 20 " | - | - | - | RFQ
| |
RCC954ACSR1K | 1.18 " | 22.75 " | - | 2.97 " | - | RFQ
| |
RCC750HD | 4.69 " | 10.35 " | - | 2.9 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.