DAYTON 타워 라이트 사운더 티어
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | 평점 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30XT47 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X | IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X | 110 | ₩ 79,922 | |
A | 30XT46 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | 24VAC/DC | ₩ 79,205 |
타워 조명 측심기 계층
Dayton Tower 조명 사운더 계층은 큰 소리를 내어 타워 조명 어셈블리 주위에 주의를 집중시킵니다. 비상 버저 역할을 하기에 이상적이며, 공장 바닥 주변에서 연속 및 펄스 작동 모드를 모두 지원하고 주의를 환기시킵니다. 이 계층은 안전한 인클로저를 위한 NEMA 1, 2, 3, 3R, 4 및 4X 등급 폴리카보네이트 하우징을 특징으로 하며 Dayton 30XT48, 30XT49, 30XT50, 30XT51 및 30XT52 마운트 및 베이스와 함께 사용됩니다. 24VAC/DC 및 110VAC 사운딩 계층 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 일반 선반 도구
- 멤브레인 필터
- 안장 통풍구
- 흡입 플랜지
- 고무 테두리
- 연마 밴드 및 롤
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 작업대
- 파워 가위
- 탄소강
- PROTO 임팩트 소켓, 1-1 / 2 "드라이브 크기
- AMPCO METAL 3/4 "드라이브 SAE Deep Well 소켓
- FOL-DA-TANK 오염 제거 풀 라이너
- HOFFMAN 개스킷 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-20 Un
- ANVIL 가단성 아이언 원 홀 클램프
- SPEARS VALVES PVC 회색 스케줄 80 클램프 온 안장, SR 나사산, 이중 콘센트, FKM O-링
- MARTIN SPROCKET 1인치 드라이브 6포인트 딥 임팩트 소켓
- PROTO 정밀 대각선 커터
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-RR 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기