항목 | 부저 유닛 |
색상 | 검정 |
현재 그린 | 0.012에서 0.020A |
지름 | 50mm |
높이 | 2 47 / 64 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
온도 운영. | -30도 ~ 60도 C |
평점 | IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
소음 수준 | 75 ~ 85dB |
전압 | 24VAC/DC |
와트 | 0.6 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8531800040 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 평점 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30XT47 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X | IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X | 110 | ₩ 79,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.