케이블 및 와이어 압착 도구
전화 모듈 형 플러그 크림 퍼
압축 도구
크림핑 장비
Greenlee 다이리스 크림퍼는 구리 및 알루미늄 커넥터를 전기 케이블에 크림핑하도록 설계되었습니다. 이 수동 크림퍼는 전기 배선에 이상적이며 일부 모델에는 추가 크림핑 다이에 대한 요구 사항을 제거하기 위한 인덴트 스타일 크림핑 헤드가 있습니다. 좁은 장소에서도 쉽게 사용할 수 있도록 360도 회전 가능한 디자인을 제공합니다. 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 빠른 크림핑 사이클 시간을 제공하는 9.75단 속도 펌프와 사용자 피로를 최소화하기 위한 경량 유리 섬유 핸들이 있습니다. 22.375, 26 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 다이리스 크림퍼 중에서 선택하십시오.
Greenlee 다이리스 크림퍼는 구리 및 알루미늄 커넥터를 전기 케이블에 크림핑하도록 설계되었습니다. 이 수동 크림퍼는 전기 배선에 이상적이며 일부 모델에는 추가 크림핑 다이에 대한 요구 사항을 제거하기 위한 인덴트 스타일 크림핑 헤드가 있습니다. 좁은 장소에서도 쉽게 사용할 수 있도록 360도 회전 가능한 디자인을 제공합니다. 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 빠른 크림핑 사이클 시간을 제공하는 9.75단 속도 펌프와 사용자 피로를 최소화하기 위한 경량 유리 섬유 핸들이 있습니다. 22.375, 26 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 다이리스 크림퍼 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RK6040 | ₩9,358,352 | |||||
B | E12CCXLX11 | ₩14,198,397 | |||||
C | EK12IDLX11 | ₩11,058,372 | |||||
D | EK1550FLX11 | ₩11,037,057 | |||||
E | E6CCXLX11 | ₩8,211,402 | |||||
F | EK6ATLX11 | ₩9,239,422 | |||||
G | EK1240LX11 | ₩11,791,850 | |||||
H | EK6FTLX11 | ₩10,702,825 | |||||
I | HK12ID | ₩7,030,240 | |||||
J | EK1230LX11 | ₩10,224,602 | |||||
K | EK410LX11 | ₩4,103,697 | |||||
L | EK6IDLX11 | ₩5,957,262 | |||||
M | 1981 | ₩1,185,537 | |||||
N | KP1022-INS | ₩137,077 |
디지털 크림 퍼
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 97 52 65DG | ₩3,430,962 | ||
B | 97 52 63DG | ₩3,067,190 |
절연 압착 도구
다이리스 크림 퍼
압축 크림 퍼
스타일 | 모델 | 조절할 수 있는 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VDV211-048 | ₩58,397 | ||||
B | D234-6C | ₩88,112 | ||||
C | VDV212-008-센 | ₩41,195 | ||||
B | D234 - 6 | ₩84,280 | ||||
D | VDV211-063 | ₩123,900 |
유압 크림프 도구
모바일 크림프 4-20 압력판
파워 크림프 707 다이 케이지 하프
모바일 크림프 4-20 자석
Multiseal 시리즈 크림프 커넥터
전동 크림프 707 코드 어셈블리
래칫 크림퍼
죽지 않는 크림퍼
주름을 잡는 플라이어
Hytool 시리즈 래칫 크림퍼
케이블 절단 플라이어
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CRP900 | ₩371,127 | RFQ |
A | CRP900-W/O | ₩371,127 | RFQ |
A | CRP900-C | ₩326,836 | RFQ |
케이블 및 와이어 압착 도구
케이블 및 와이어 압착 도구는 두 개의 금속 조각을 결합하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 Greenlee를 제공하며, 3M, 케이블 준비, 쿠퍼 도구, 클라인 도구, Westward 및 Eclipse 케이블 및 와이어 크림핑 도구. 압착은 플라스틱 커넥터에 구멍을 뚫고 각 와이어를 고정하여 커넥터를 통해 데이터를 전송할 수 있도록 합니다. 그린 리 케이블 및 와이어 압착 도구에는 압착을 완료하기 위해 반환 속도를 줄이는 4단 속도 램이 장착되어 있습니다. 이 도구에는 견고한 경량 유리 섬유 핸들과 다이를 편안하게 삽입하고 제거할 수 있는 푸시 버튼이 있습니다. 이 도구의 12인치 폭 개구부는 커넥터에 쉽게 배치할 수 있으며 Greenlee KC12 및 KAXNUMX 다이는 물론 기타 산업 표준 U 스타일 다이를 수용합니다. 서부 제국 크림 퍼는 비 절연 커넥터를 수동으로 크림 핑하도록 설계되었습니다. 회전 다이가있는 크롬 도금 헤드와 감전으로부터 사용자를 보호하고 7 ~ 4/0 AWG 범위의 다이 크기와 호환되는 고무 절연 핸들이 특징입니다.
더 알아보기
- 램프
- 다이어프램 펌프
- 사다리/플랫폼/비계
- 기계
- 펠트
- 산업용 및 소방 호스 노즐
- 골판지 튜브
- 업라이트 집수 펌프
- 파이프 피팅 키트
- 수은 유출 제어
- APOLLO VALVES 10-600 시리즈 온수 안전 릴리프 밸브
- SPEARS VALVES Evertuff PVC Griploc 압축 커플링
- HANDLE-IT 레일 칼라 커넥터 구축
- GRAINGER 셀프 덤핑 호퍼
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2092 시리즈
- ULTRATECH Ultra Containment Berms, 경제
- ANSELL 58-435 Alphatec 헤비듀티 민첩성 장갑
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 웨지 헤드
- YORK 전선