그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이리스 크림 퍼 |
조절할 수 있는 | 아니 |
상처 | 아니 |
핸들 타입 | PP 오버 몰드가있는 강철 |
전체 길이 | 5.625 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 조절할 수 있는 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D234 - 6 | 아니 | 담근 | 5.75 " | ₩ 84,280 | ||
D234-6C | 아니 | 담근 | 5.75 " | ₩ 88,112 | ||
VDV211-048 | Manual | 노란색 윤곽 그립 | 5.5 " | ₩ 58,397 | ||
VDV211-063 | 아니 | PP 오버 몰드가있는 강철 | 6.25 " | ₩ 123,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.