그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이리스 크림 퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
생산 능력 | RG6 및 RG59 |
상처 | 아니 |
핸들 타입 | 기능성 |
맥스. 압착력 | 600의 파운드 |
전체 길이 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HPT-6590-830 | RG6 및 RG59 | 7" | ₩ 123,952 | ||
HPT-1100 | RG7 및 RG11 | 6.75 " | ₩ 129,990 | ||
HPT-BNC | RCA 및 BNC 커넥터 | 6.75 " | ₩ 129,990 | ||
MCT-101 | RG6, RG59, RG7 및 RG11 | 10.25 " | ₩ 247,555 | ||
MCT-102 | RG6, RG59 | 10.25 " | ₩ 247,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.