항목 | 다이리스 크림 퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
생산 능력 | 케이블 구리 : 250, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 8, 알루미늄 단자 : 4/0, 3 / 0, 2/0, 1/0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 8 |
상처 | 아니 |
핸들 타입 | 담근 |
맥스. 압착력 | 3000의 파운드 |
전체 길이 | 23 " |
주요 응용 프로그램 | 전선 및 케이블 |
교체 다이 코드 | 120KH |
선박 중량 (kg) | 3.23 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 57.4 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13H897 | 7-4 / 0 AWG | 강철 | 22 " | ₩ 514,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.