INGERSOLL-RAND 에어 임팩트 렌치 Ingersoll Rand 에어 임팩트 렌치는 조립 및 자동차 작업과 같은 고용량, 고토크 응용 분야에서 너트 및 기타 기계적 패스너를 풀거나 조이도록 설계되었습니다. 이 렌치에는 너트나 볼트를 떨어뜨릴 위험을 줄이는 청동 엔드 플레이트가 있습니다. 그들은 일관된 힘과 균형을 보장하는 트윈 해머 메커니즘을 갖추고 있습니다.
Ingersoll Rand 에어 임팩트 렌치는 조립 및 자동차 작업과 같은 고용량, 고토크 응용 분야에서 너트 및 기타 기계적 패스너를 풀거나 조이도록 설계되었습니다. 이 렌치에는 너트나 볼트를 떨어뜨릴 위험을 줄이는 청동 엔드 플레이트가 있습니다. 그들은 일관된 힘과 균형을 보장하는 트윈 해머 메커니즘을 갖추고 있습니다.
임팩트 렌치 관리 키트
에어 임팩트 렌치
피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 25 ~ 230 ft.-lb.
스타일 | 모델 | Duty | 주택 자재 | 전체 길이 | 리테이너 유형 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2115큐티맥스 | ₩635,005 | ||||||
B | 2115PTiMAX | ₩884,537 | ||||||
C | 2115타이맥스 | ₩665,647 |
피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 25 ~ 40 ft.-lb.
스타일 | 모델 | 분당 타격 | 리테이너 유형 | 정사각형 드라이브 크기 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2101XPA-QC | ₩414,242 | |||||
B | LoverRoseLove | ₩318,500 | |||||
C | LoverRoseLove | ₩403,165 |
앵글 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 45 ~ 160 ft.-lb.
3/4 "에어 임팩트 렌치
스타일 | 모델 | 도구 무게 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 토크 범위 | Duty | 자유 속도 | 최대. 토크 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2145QiMAX | ₩1,382,237 | |||||||||
B | 2925RBP1TI | ₩5,426,855 | |||||||||
C | 2161XP | ₩1,987,177 |
3/8 "에어 임팩트 렌치
피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 200 ~ 900 ft.-lb.
피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 25 ~ 350 ft.-lb.
피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 40 ~ 350 ft.-lb.
1 "공기 충격 렌치
Ingersoll-Rand 에어 임팩트 렌치는 조립 및 자동차 작업과 같은 대용량, 고 토크 애플리케이션에서 너트 및 기타 기계식 패스너를 풀거나 조이도록 설계되었습니다. 이 렌치는 너트 나 볼트를 떨어 뜨릴 위험을 줄이는 청동 끝판과 일관된 힘과 균형을 보장하는 트윈 해머 메커니즘이 특징입니다. 또한 손상되고 완고한 볼트를 쉽게 제거 할 수있는 리버스 바이어스 모터와 가혹한 산업 환경을 견딜 수있는 티타늄 하우징이 장착되어 있습니다.
Ingersoll-Rand 에어 임팩트 렌치는 조립 및 자동차 작업과 같은 대용량, 고 토크 애플리케이션에서 너트 및 기타 기계식 패스너를 풀거나 조이도록 설계되었습니다. 이 렌치는 너트 나 볼트를 떨어 뜨릴 위험을 줄이는 청동 끝판과 일관된 힘과 균형을 보장하는 트윈 해머 메커니즘이 특징입니다. 또한 손상되고 완고한 볼트를 쉽게 제거 할 수있는 리버스 바이어스 모터와 가혹한 산업 환경을 견딜 수있는 티타늄 하우징이 장착되어 있습니다.
피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 25 ~ 251 ft.-lb.
스타일 | 모델 | 리테이너 유형 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2125Q티맥스 | ₩758,765 | |||
B | 2125PTiMAX | ₩834,697 |
1/2 "에어 임팩트 렌치
임팩트 렌치, 20V, 하이 토크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W7150 | AN6JLG | ₩ 998,564 |
에어 임팩트 렌치 키트 1/4" 11000rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2101KA | AB4EED | ₩ 360,395 |
임팩트 렌치, 1/2인치 드라이브 크기, 20V, 100와트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W7152 | BT6YPN | - | RFQ |
더 알아보기
- 실험실 기기
- 가스 탐지
- 골재 테스터
- 소방 의류 및 액세서리
- 윤활유
- 볼트리스 선반 액세서리
- 배리어 플래그 및 지하 테이프 디스펜서
- 황동 막대 주식
- 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장
- 디스펜서
- DAYTON 고정식 세척 공기 순환기, 다이렉트 드라이브
- METRO 카테터 보관 카트
- CROSBY 걸쇠, 2 1/2인치 본체 크기
- COOPER B-LINE 로드 패스너에 케이블
- BENCHMARK SCIENTIFIC 열판
- TECHNIKS ER 콜릿
- APPLETON ELECTRIC 방폭 숨김 고정 장치 밸러스트 바디
- DWYER INSTRUMENTS 게이지 유체
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 죠스
- RETRACTA-BELT 벽걸이형 수신기