그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 임팩트 렌치 |
공기 유입구 | 3 / 8 "NPT |
모루 | ㅁㄴㅇㄹ |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 6.0 |
CFM @ 완전 부하 | 60.0 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 5200 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
핸들 타입 | 권총 그립 |
맥스. 볼트 용량 | 1-1 / 4 " |
최대. 토크 | 1450 피트-파운드 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 13 2 / 7 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 스루 홀 |
정사각형 드라이브 크기 | 1" |
스타일 | 권총 그립 |
도구 무게 | 15.2의 파운드 |
토크 범위 | 350 ~ 1100ft.-lb. |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 스타일 | 도구 무게 | 토크 범위 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3940B2TI | 13.5 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | D- 핸들 | 21.2의 파운드 | 500 ~ 1650ft.-lb. | 75.0 | 6000 RPM | ₩ 9,293,357 | ||
3940P2Ti | 10 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | 권총 그립 | 21.2의 파운드 | 500 ~ 1650ft.-lb. | 75.0 | 5300 RPM | ₩ 9,727,147 | ||
1712B2 | 11.25 " | 1 / 2 "NPT | 10.0 | D- 핸들 | 18.25의 파운드 | 450 ~ 1000ft.-lb. | 47.0 | 6000 RPM | ₩ 4,872,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.