INGERSOLL-RAND 1 "에어 임팩트 렌치
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 스타일 | 도구 무게 | 토크 범위 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3940P2Ti | 10 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | 권총 그립 | 21.2의 파운드 | 500 ~ 1650ft.-lb. | 75.0 | 5300 RPM | ₩ 9,727,147 | |
B | 1712B2 | 11.25 " | 1 / 2 "NPT | 10.0 | D- 핸들 | 18.25의 파운드 | 450 ~ 1000ft.-lb. | 47.0 | 6000 RPM | ₩ 4,872,805 | |
C | 2925P3TI | 13 2 / 7 " | 3 / 8 "NPT | 6.0 | 권총 그립 | 15.2의 파운드 | 350 ~ 1100ft.-lb. | 60.0 | 5200 RPM | ₩ 5,954,655 | |
D | 3940B2TI | 13.5 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | D- 핸들 | 21.2의 파운드 | 500 ~ 1650ft.-lb. | 75.0 | 6000 RPM | ₩ 9,293,357 |
1 "공기 충격 렌치
Ingersoll-Rand 에어 임팩트 렌치는 조립 및 자동차 작업과 같은 대용량, 고 토크 애플리케이션에서 너트 및 기타 기계식 패스너를 풀거나 조이도록 설계되었습니다. 이 렌치는 너트 나 볼트를 떨어 뜨릴 위험을 줄이는 청동 끝판과 일관된 힘과 균형을 보장하는 트윈 해머 메커니즘이 특징입니다. 또한 손상되고 완고한 볼트를 쉽게 제거 할 수있는 리버스 바이어스 모터와 가혹한 산업 환경을 견딜 수있는 티타늄 하우징이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 현재 변압기
- 플렉스 커플 링 허브
- 패널 트럭 액세서리
- 주요 복제기
- 전기 파업
- 선반 및 보관 랙
- 터미널 블록
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 자동차 리프팅 도구
- 응축수 펌프 및 액세서리
- VNE STAINLESS 팔꿈치, 45도
- PROTO 드리프트 펀치 세트
- TY-RAP Amt 커넥터 합성 수지 코팅 구멍
- BANJO FITTINGS Dry-Mate 분리, 암
- COOPER B-LINE 유형 4 프리미어 인클로저 보안 인서트
- APOLLO VALVES 77-240 시리즈 풀 포트 솔더 청동 볼 밸브
- EATON ETR-4000 시리즈 변압기 계전기
- WESTWARD 후면 커버 개스킷
- LOVEJOY 덮개/그리드 어셈블리, 수평 스타일, 임페리얼
- VESTIL BC-BK 시리즈 볼트 캡