플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

INGERSOLL-RAND 2101KA 에어 임팩트 렌치 키트 1/4 11000 rpm | AB4EED 1XFG7

INGERSOLL-RAND 2101KA 에어 임팩트 렌치 키트 1/4" 11000 rpm

재고 있음 있음
항목: AB4EED 모델: 2101KA교차 참조: 1XFG7

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 364,385 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목에어 임팩트 렌치 키트
공기 유입구1 / 4 "NPT
모루ㅁㄴㅇㄹ
평균 CFM @ 15 초 실행 시간1.7
분당 타격3650
CFM @ 완전 부하18.0
Duty일반
자유 속도11,000 RPM
손잡이 재질합성물
핸들 타입권총 그립
주택 자재합성물
맥스. 볼트 용량5 / 16 "
최대. 토크50 피트-파운드
최소 호스 사이즈3 / 8 "
전체 길이6.25 "
필요한 압력90의 PSI
리테이너 유형반지
정사각형 드라이브 크기1 / 4 "
스타일권총 그립
도구 무게1.37의 파운드
토크 범위25 ~ 40ft.-lb.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.8
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)37.08
선박 폭 (cm)26.92
HS 코드8467115040
원산지CN

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

INGERSOLL-RAND 2101KA 에어 임팩트 렌치 키트 1/4" 11000 rpm
₩ 364,385 /단위