그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임팩트 렌치 |
배터리 포함 | 아니 |
필요한 배터리 | 가능 |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
색상 | 회색 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
측정 유형 | 인치 |
핸들 수 | 1 |
전원 | 배터리 구동 |
소음 수준 | 100 dB |
속도 | 1900 RPM |
스타일 | 베어 도구 |
토크 | 780 피트 파운드 |
전압 | 20 V |
선박 중량 (kg) | 4.22 |
선박 높이 (cm) | 35.05 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 15.9 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.