INGERSOLL-RAND 권총 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 25 ~ 251 ft.-lb.
필터
공기 유입구: 1 / 4 "NPT , 모루: ㅁㄴㅇㄹ , 평균 CFM @ 15초 실행 시간: 4.0 , 분당 타격 횟수: 1500 , CFM @ 완전 부하: 17.0 , 의무: 산업(공업) , 자유 속도: 15,000 RPM , 핸들 재질: 합성물 , 손잡이 유형: 권총 그립 , 하우징 재질: 티타늄 , 최대. 토크: 332 피트-파운드 , 분. 호스 크기: 3 / 8 " , 전체 길이: 6" , 필요한 압력: 90의 PSI , 정사각형 드라이브 크기: 1 / 2 " , 스타일: 권총 그립 , 토크 범위: 25 ~ 251ft.-lb.
스타일 | 모델 | 리테이너 유형 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2125Q티맥스 | 돼지 반지 | 2.5의 파운드 | ₩ 758,765 | |
B | 2125PTiMAX | 핀 | 2.51의 파운드 | ₩ 834,697 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 액세서리
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 핀형 튜브형 히터 요소
- 관형 키 자물쇠
- 전기 작동식 다이어프램 밸브
- 스레드 삽입
- 드럼
- 폼
- 중앙 장비
- 하드웨어
- BRADY 파이프 마커, 60 # 증기
- ARO 소형 공압 합체 필터
- GRAINGER 스토퍼 18mm 고무 블랙
- APPLETON ELECTRIC 60-100W 조명기구
- ACROVYN 데저트 샌드 아웃사이드 코너, 아크로빈
- SHUR-LINE 혼합 오일 브러시
- LEESON 브레이크 모터, 삼상, TEFC, 베이스가 있는 C면
- AMS 핵심 팁
- JOHNSON 직선 모서리
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E50, 엘라스토머 커플링