버스 플러그
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P3BFD3100NSP | ₩16,455,376 | RFQ |
A | P3BHFWF3050VGN | ₩11,514,048 | RFQ |
A | P3BHFW3225JGN | ₩13,977,488 | RFQ |
A | P3BHFD3060 | ₩15,276,128 | RFQ |
A | P3BHFWF3050GN | ₩17,721,452 | RFQ |
A | P3BHFD3060GN | ₩16,444,540 | RFQ |
A | P3BHFWF3063VGNSP | ₩11,514,048 | RFQ |
A | P3BHFD3060GNSP | ₩18,936,904 | RFQ |
A | P3BHFWF3040VGNSP | ₩11,514,048 | RFQ |
A | P3BHFWF3100GN | ₩20,383,860 | RFQ |
A | P3BFDC3090N | ₩24,923,639 | RFQ |
A | P3BHFWF3125VGN | ₩13,977,488 | RFQ |
A | P3BHFWF3080GN | ₩20,383,860 | RFQ |
A | P3BHFWF3125VGNSP | ₩13,977,488 | RFQ |
A | P3BHFD3090G | ₩18,321,968 | RFQ |
A | P3BHFWF3200VGN | ₩13,977,488 | RFQ |
A | P3BHFD3060G | ₩15,854,888 | RFQ |
A | P3BHFWF3225GN | ₩38,723,888 | RFQ |
A | P3BHFD3050N | ₩15,854,888 | RFQ |
A | P3BHFW3080JGN | ₩11,514,048 | RFQ |
A | P3BHFWF3175GN | ₩38,723,888 | RFQ |
A | P3BHFD3225GN | ₩35,504,448 | RFQ |
A | P3BHFD3040G | ₩15,854,888 | RFQ |
A | P3BHFD3200NSP | ₩41,581,624 | RFQ |
A | P3BHFD3030N | ₩15,854,888 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P3F367TSP | ₩112,228,759 | RFQ |
A | P3F362린 | ₩6,062,728 | RFQ |
A | P3F361RGNSP | ₩6,413,568 | RFQ |
A | P3F361RN | ₩5,002,788 | RFQ |
A | P3F362RGN2H | ₩6,417,208 | RFQ |
A | P3F362RGNV | ₩5,910,771 | RFQ |
A | P3F361RGSP | ₩5,737,144 | RFQ |
A | P3F362RIH | ₩5,487,552 | RFQ |
A | P3F363RGN2H | ₩8,034,180 | RFQ |
A | P3F361JG | ₩5,002,788 | RFQ |
A | P3F363RGNV | ₩7,531,384 | RFQ |
A | P3F363RIH | ₩7,100,856 | RFQ |
A | P3F364RGNSPH | ₩14,802,284 | RFQ |
A | P3F365JGSP | ₩32,592,476 | RFQ |
A | P3F365RGNSP | ₩33,731,936 | RFQ |
A | P3F365JSP | ₩31,181,696 | RFQ |
A | P3F365RGN | - | RFQ |
A | P3F326TI | ₩39,284,588 | RFQ |
A | P3F361JGN | ₩5,577,992 | RFQ |
A | P3F366RNSP | ₩48,165,208 | RFQ |
A | P3F325JNSP | ₩32,248,804 | RFQ |
A | P3F323RIV | ₩6,431,656 | RFQ |
A | P3F323RINV | ₩7,010,444 | RFQ |
A | P3F324RGN2H | ₩13,792,996 | RFQ |
A | P3F367TNSP | ₩116,768,568 | RFQ |
버스 웨이 플러그인 유닛
스타일 | 모델 | A | 깊이 | 높이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBPQO3A100 | ₩1,466,186 | ||||||
B | PHD36125GN | ₩14,298,287 | ||||||
C | PHD36125G | ₩13,557,669 | ||||||
B | PHD36150G | ₩13,657,717 | ||||||
B | PHD36150GN | ₩13,222,300 | ||||||
D | PJD36175GN | ₩14,616,035 | ||||||
D | PJD36175G | ₩14,745,447 | ||||||
D | PJD36200G | ₩14,745,447 | ||||||
E | PQ4220G | ₩8,644,265 | ||||||
E | PS4220G | ₩8,710,607 | ||||||
D | PJD36200GN | ₩15,805,422 | ||||||
E | PQ3220G | ₩7,801,447 | ||||||
F | PS4620G | ₩8,938,090 | ||||||
D | PJD36225G | ₩14,745,447 | ||||||
D | PJD36250G | ₩20,371,382 | ||||||
G | PBQ3640G | ₩22,156,225 | ||||||
H | PBQ4660G | ₩31,896,830 | ||||||
I | PBQ3660G | ₩29,159,112 |
I- 라인 버스 웨이 플러그인 유닛
Square D 버스웨이 회로 차단기는 I-Line 2 버스웨이 장치와 함께 사용됩니다. 이 J 프레임 차단기는 장시간, 단시간 및 순시 전류 제한 기능을 제공하는 프로그래밍 가능한 Micrologic 전자 트립과 원활한 설치를 위한 플러그 인 유닛 장착이 특징입니다. 4AWG ~ 6/2AWG(접지선) 및 0/3AWG ~ 0kcmil(위상 및 중성선) 크기의 전선을 수용하기 위한 350선식 내부 접지 버스가 장착되어 있습니다. 이 차단기는 안정적인 작동을 위해 UL 및 CSA 인증을 받았으며 60A - 250A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Square D 버스웨이 회로 차단기는 I-Line 2 버스웨이 장치와 함께 사용됩니다. 이 J 프레임 차단기는 장시간, 단시간 및 순시 전류 제한 기능을 제공하는 프로그래밍 가능한 Micrologic 전자 트립과 원활한 설치를 위한 플러그 인 유닛 장착이 특징입니다. 4AWG ~ 6/2AWG(접지선) 및 0/3AWG ~ 0kcmil(위상 및 중성선) 크기의 전선을 수용하기 위한 350선식 내부 접지 버스가 장착되어 있습니다. 이 차단기는 안정적인 작동을 위해 UL 및 CSA 인증을 받았으며 60A - 250A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PHJ36060GNU31X | ₩9,728,727 | ||
A | PHJ36060GNU33X | ₩10,257,553 | ||
A | PHJ36060GNU44X | ₩14,165,454 | ||
A | PHJ36100GNU31X | ₩11,290,366 | ||
A | PHJ36100GNU33X | ₩11,819,174 | ||
A | PHJ36100GNU44X | ₩15,727,093 | ||
A | PHJ36150GNU33X | ₩23,945,729 | ||
A | PHJ36150GNU31X | ₩23,416,904 | ||
A | PHJ36150GNU44X | ₩27,853,631 | ||
B | PJJ36250GNU33X | ₩31,513,361 | ||
B | PJJ36250GNU31X | ₩30,759,277 | ||
B | PJJ36250GNU43X | ₩34,042,901 | ||
B | PJJ36250GNU44X | ₩37,080,277 |
플로어 작동 가능 단로
스퀘어 D 플로어 작동식 단로기는 전기 장비의 전원 역할을 합니다. 이 버스웨이는 고층 건물의 수직 벽장에 설치하기 위한 플러그인 설계가 특징입니다. UL 클래스 H, K 및 R 퓨즈 또는 회로 차단기와 함께 사용하여 과전류에 대한 완벽한 보호를 제공합니다. Raptor Supplies 은 30~200A 범위의 전류 정격에 사용할 수 있는 매우 다양한 플로어 작동식 단로기를 제공합니다.
스퀘어 D 플로어 작동식 단로기는 전기 장비의 전원 역할을 합니다. 이 버스웨이는 고층 건물의 수직 벽장에 설치하기 위한 플러그인 설계가 특징입니다. UL 클래스 H, K 및 R 퓨즈 또는 회로 차단기와 함께 사용하여 과전류에 대한 완벽한 보호를 제공합니다. Raptor Supplies 은 30~200A 범위의 전류 정격에 사용할 수 있는 매우 다양한 플로어 작동식 단로기를 제공합니다.
가용성 버스 플러그
Spectra 시리즈 버스 플러그
General Electric Spectra 시리즈 버스 플러그는 알루미늄/구리 버스바 또는 버스웨이를 연결하여 전자 장치에 대한 국부적인 전력 분배를 용이하게 하는 데 적합합니다. 이 버스 플러그는 스위칭 장치가 ON 위치에 있는 동안 덮개가 열리는 것을 방지하는 덮개 및 장치 연동 메커니즘이 특징입니다. 또한 정확하고 안전한 포지셔닝을 위한 포지티브 로케이터 핀과 열악한 산업 조건으로부터 보호하기 위한 방적/방적 인클로저가 장착되어 있습니다. 15~200A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 버스 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
General Electric Spectra 시리즈 버스 플러그는 알루미늄/구리 버스바 또는 버스웨이를 연결하여 전자 장치에 대한 국부적인 전력 분배를 용이하게 하는 데 적합합니다. 이 버스 플러그는 스위칭 장치가 ON 위치에 있는 동안 덮개가 열리는 것을 방지하는 덮개 및 장치 연동 메커니즘이 특징입니다. 또한 정확하고 안전한 포지셔닝을 위한 포지티브 로케이터 핀과 열악한 산업 조건으로부터 보호하기 위한 방적/방적 인클로저가 장착되어 있습니다. 15~200A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 버스 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 깊이 | 높이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SB41ED4G | ₩6,493,690 | ||||||
A | SB31EBG | ₩4,725,770 | ||||||
A | SB31ED4G | ₩5,890,184 | ||||||
A | SB41EBG | ₩5,278,210 | ||||||
A | SB42EBG | ₩5,278,210 | ||||||
A | SB42ED4G | ₩6,493,690 | ||||||
A | SB32EBG | ₩4,725,770 | ||||||
A | SB32ED4G | ₩5,890,184 | ||||||
A | SB32.5EBG | ₩4,725,770 | ||||||
A | SB32.5ED4G | ₩5,890,184 | ||||||
A | SB42.5EBG | ₩5,278,210 | ||||||
A | SB42.5ED4G | ₩6,493,690 | ||||||
A | SB43EBG | ₩5,473,790 | ||||||
A | SB421RG | ₩4,130,770 | ||||||
A | SB321RG | ₩3,622,762 | ||||||
A | SB43ED4G | ₩6,493,690 | ||||||
A | SB461RG | ₩4,411,260 | ||||||
A | SB33ED4G | ₩5,890,184 | ||||||
A | SB33EBG | ₩4,900,892 | ||||||
A | SB361RG | ₩3,984,154 | ||||||
A | SB33.5EBG | ₩4,725,770 | ||||||
A | SB43.5EBG | ₩5,278,210 | ||||||
A | SB43.5ED4G | ₩6,493,690 | ||||||
A | SB34ED4G | ₩5,890,184 | ||||||
A | SB44EBG | ₩5,278,210 |
버스 플러그 차단기
General Electric 회로 차단기 플러그는 전자 장치에 국부적인 전력 분배를 제공하기 위해 구리/알루미늄 버스웨이 또는 버스바를 연결하도록 설계되었습니다. 이 버스 플러그는 ON 위치에서 플러그의 삽입 또는 제거를 방지하기 위한 안전 인터록 메커니즘과 플러그의 측면 또는 끝에 장치를 장착하기 위한 옵션이 있는 후크 스틱 작동 핸들이 특징입니다. 또한 정확하고 안전한 포지셔닝을 위한 포지티브 로케이터 핀과 열악한 산업 조건으로부터 보호하기 위한 방적/방적 인클로저가 장착되어 있습니다. 480~600A 범위의 암페어 정격으로 제공되는 다양한 15/100V 정격 차단기 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
General Electric 회로 차단기 플러그는 전자 장치에 국부적인 전력 분배를 제공하기 위해 구리/알루미늄 버스웨이 또는 버스바를 연결하도록 설계되었습니다. 이 버스 플러그는 ON 위치에서 플러그의 삽입 또는 제거를 방지하기 위한 안전 인터록 메커니즘과 플러그의 측면 또는 끝에 장치를 장착하기 위한 옵션이 있는 후크 스틱 작동 핸들이 특징입니다. 또한 정확하고 안전한 포지셔닝을 위한 포지티브 로케이터 핀과 열악한 산업 조건으로부터 보호하기 위한 방적/방적 인클로저가 장착되어 있습니다. 480~600A 범위의 암페어 정격으로 제공되는 다양한 15/100V 정격 차단기 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SB31ED6G | ₩4,855,200 | |||
A | SB42ED6G | ₩6,969,655 | |||
A | SB32ED6G | ₩6,493,690 | |||
A | SB32.5ED6G | ₩6,493,690 | |||
A | SB42.5ED6G | ₩6,969,655 | |||
A | SB43ED6G | ₩7,227,920 | |||
A | SB33ED6G | ₩6,493,690 | |||
A | SB33.5ED6G | ₩6,493,690 | |||
A | SB43.5ED6G | ₩6,969,655 | |||
A | SB44ED6G | ₩6,969,655 | |||
A | SB44.5ED6G | ₩6,969,655 | |||
A | SB36ED4G | ₩5,890,184 | |||
A | SB36ED6G | ₩3,367,140 | |||
A | SB47ED6G | ₩7,985,967 | |||
A | SB37ED6G | ₩7,421,837 | |||
A | SB37ED4G | ₩6,553,155 | |||
A | SB47ED4G | ₩7,037,659 | |||
A | SB48ED4G | ₩7,037,659 | |||
A | SB48ED6G | ₩7,985,967 | |||
A | SB310ED6G | ₩7,421,837 | |||
A | SB410ED6G | ₩7,985,967 |
접지 키트
지멘스 버스 플러그
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SLVBH4614 | ₩2,858,170 | ||
B | 보스14351 | ₩5,566,785 | ||
B | 보스14352 | ₩5,306,735 | ||
C | SLJC464004GJXD6 | ₩29,281,630 | ||
A | SLVBH3614 | ₩3,459,504 | ||
D | SLEC440304GED4 | ₩6,401,797 | ||
E | 보스14354 | ₩14,104,492 | ||
D | SLEC461004GED6 | ₩6,960,187 | ||
D | SLEC460604GED6 | ₩6,354,565 | ||
A | SLVBH3624G | ₩3,034,062 | ||
A | SLVBR4634G | ₩4,812,482 | ||
A | SLVBR4644G | ₩8,016,015 | ||
F | 보스14353 | ₩6,014,662 | ||
G | US2:BPJA6GE | ₩1,008,962 | ||
H | BPJA6GE | ₩1,158,745 | ||
I | SLFC462000GHFD6 | ₩22,000,842 | ||
I | SLFC461750HFD6 | ₩22,857,642 | ||
I | SLFC461504GFXD6 | ₩15,846,932 |
Busway 가용성 유형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBQ4640G | AF9FZV | ₩ 11,567,714 |
Busway 표준 행거, Powerbus 225 Busway
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PB100FH | CU4FGQ | ₩ 203,472 |
버스 플러그
버스 플러그를 버스 바 또는 버스 웨이에 연결하여 전자 장비에 로컬 전원을 분배 할 수 있습니다. 15 ~ 600A 범위의 암페어 정격으로 제공되는이 제품은 모터 부하 위치가 자주 변경되는 산업 시설 및 데이터 센터에 전력을 보호하고 공급합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 모바일 배전 장치를 제공합니다. 제너럴 일렉트릭 과전류 및 단락으로부터 전기 시스템을 보호하기 위해 회로 차단기 또는 퓨즈와 함께 사용하도록 설계된 Square D. General Electric 버스 플러그는 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 NEMA 1 등급 설계의 대형 하우징 인클로저가 장착되어 있으며 GE Spectra 시리즈 버스웨이와 호환됩니다. 이러한 UL 인증 장치는 최대 200A의 정격 서지 전류로부터 전기 장비를 보호할 수 있으며 전류를 전송하고 개인 보호를 제공하기 위해 접지가 있는 3극을 특징으로 합니다. 가용성 및 비가용성 옵션과 함께 240 및 480/600V 정격 전압으로 제공됩니다. 광장 D 버스 웨이 플러그인 장치는 Square D I-line 및 I-line 2 버스 웨이 시스템과 함께 사용되며 서지 또는 과전류 상태를 방지하기 위해 H, K 및 R 퓨즈 또는 회로 차단기와 함께 사용되는 XNUMX 상 전원 분배기입니다.
더 알아보기
- 에어호스
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 표면보호/먼지차단
- 컨베이어
- 자동차 견인
- 할로겐 램프 및 전구
- 가장자리 및 모서리 보호기
- 블록과 단
- 플라스틱 반원
- 마그네틱 드릴 프레스
- DAYTON 고정식 저소음 설계 공기 순환기
- DAYTON 나일론 핸들 드럼 스위치 부품
- DIXON R 시리즈 리지드 커플 링
- AIRMASTER FAN 18인치 높이 통풍 연석
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E60, 엘라스토머 커플링
- BROWNING 41번 체인용 스틸 싱글 B형 최소 내경 스프로킷
- BELL & GOSSETT 종
- CONDOR 밝은 조명 사용을 위한 어두운 색상의 보안경
- REZNOR 팬
- ROTRON 재생식 송풍기, 14.93 프레임 크기, 1단, 3상