GENERAL ELECTRIC SB43ED4G 버스 플러그 차단기 3p4w 480v 30a Nema 1
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
항목 | 버스 플러그 |
A | 30 |
차단기 유형 | TED4 |
깊이 | 8" |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
높이 | 13 " |
극 수 | 3 |
위상 / 와이어 | 3 상, 4 선 (접지 포함) |
전압 | 480 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.