SQUARE D 배선용 차단기, LA 프레임 유형
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LA36125 | 125 | 3 | 3 | ₩ 11,351,567 | |
A | LA36150 | 150 | 3 | 3 | ₩ 6,902,261 | |
B | LA36200 | 200 | 3 | 3 | ₩ 10,965,850 | |
C | LA36225 | 225 | 3 | 3 | ₩ 11,391,152 | |
D | LA36250-1021 | 250 | 3 | - | ₩ 7,786,774 | RFQ
|
E | LA36250 | 250 | 3 | 3 | ₩ 11,260,725 | |
F | LA36300 | 300 | 3 | 3 | ₩ 10,810,520 | |
A | LA26300AC | 300 | 2 | 1 | ₩ 9,101,330 | |
D | LAB36350 | 350 | 3 | - | - | RFQ
|
D | LAF36350 | 350 | 3 | - | - | RFQ
|
G | LA36400 | 400 | 3 | 3 | ₩ 11,867,975 | |
D | LA36400-1021 | 400 | 3 | - | - | RFQ
|
A | LA26400AC | 400 | 2 | 1 | ₩ 9,101,330 | |
D | LA36400MT | 400 | 3 | - | - | RFQ
|
배선용 차단기, LA 프레임 유형
Square D LA 시리즈 회로 차단기는 주로 전류 과부하 및 단락 조건에서 회로를 자동으로 개방하도록 설계되었습니다. 이 장치는 42kA @ 120VAC, 30kA @ 480VAC 및 22kA @ 600 VAC의 차단 정격을 가진 고정 열 자기 트립을 특징으로하며 즉각적이고 시간 지연 기능을 제공합니다. 이 C- 커브 프로텍터의 성형 케이스는 매우 작은 공간 내에 전류 전달 부품, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 고정합니다. 2 극 및 3 극 구성으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차압 게이지 액세서리
- 냉각 조끼
- 지붕 수리 제품 및 도구
- 조이스틱 연산자
- 할로겐 누출 감지기 액세서리
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 연마 액세서리
- 교통안전
- 카운터 및 아워 미터
- 외부 페인트 및 얼룩
- APPROVED VENDOR 핸들이 낮은 형태의 비커
- AMERICAN TORCH TIP 모자
- WHEELER-REX 교체 체인
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 호스 커프
- TENNSCO 조합 캐비닛
- WATTS 77F-DI-125 시리즈 플랜지 와이 패턴 스트레이너
- EATON E58 시리즈 장착 브래킷
- WESTWARD 스프레더
- KAREWEAR 핑거 가드, 분할 가죽
- VESTIL BEAM 시리즈 팔레트 랙킹 스텝 빔