GENERAL ELECTRIC Spectra 시리즈 버스 플러그
스타일 | 모델 | A | 깊이 | 높이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SB41ED4G | 15 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 6,493,690 | |
A | SB31EBG | 15 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 4,725,770 | |
A | SB31ED4G | 15 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 5,890,184 | |
A | SB41EBG | 15 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,278,210 | |
A | SB42EBG | 20 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,278,210 | |
A | SB42ED4G | 20 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 6,493,690 | |
A | SB32EBG | 20 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 4,725,770 | |
A | SB32ED4G | 20 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 5,890,184 | |
A | SB32.5EBG | 25 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 4,725,770 | |
A | SB32.5ED4G | 25 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 5,890,184 | |
A | SB42.5EBG | 25 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,278,210 | |
A | SB42.5ED4G | 25 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 6,493,690 | |
A | SB43EBG | 30 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,473,790 | |
A | SB421RG | 30 | 8.75 " | 13 " | 240 | 11.25 " | ₩ 4,130,770 | |
A | SB321RG | 30 | 8.75 " | 13 " | 240 | 11.25 " | ₩ 3,622,762 | |
A | SB43ED4G | 30 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 6,493,690 | |
A | SB461RG | 30 | 8.75 " | 13 " | 480 / 600V | 11.25 " | ₩ 4,411,260 | |
A | SB33ED4G | 30 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 5,890,184 | |
A | SB33EBG | 30 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 4,900,892 | |
A | SB361RG | 30 | 8.75 " | 13 " | 480 / 600V | 11.25 " | ₩ 3,984,154 | |
A | SB33.5EBG | 35 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 4,725,770 | |
A | SB43.5EBG | 35 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,278,210 | |
A | SB43.5ED4G | 35 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 6,493,690 | |
A | SB34ED4G | 40 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 5,890,184 | |
A | SB44EBG | 40 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,278,210 | |
A | SB44ED4G | 40 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 6,493,690 | |
A | SB34EBG | 40 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 4,725,770 | |
A | SB44.5ED4G | 45 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 6,493,690 | |
A | SB44.5EBG | 45 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,278,210 | |
A | SB34.5EBG | 45 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 4,725,770 | |
A | SB34.5ED4G | 45 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 5,890,184 | |
A | SB45EBG | 50 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,278,210 | |
A | SB45ED4G | 50 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 6,493,690 | |
A | SB35ED4G | 50 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 5,890,184 | |
A | SB35EBG | 50 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 4,725,770 | |
A | SB462RG | 60 | 8.75 " | 13 " | 480 / 600V | 11.25 " | ₩ 4,555,775 | |
A | SB46EBG | 60 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,278,210 | |
A | SB422RG | 60 | 8.75 " | 13 " | 240 | 11.25 " | ₩ 4,574,710 | |
A | SB46ED4G | 60 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 6,493,690 | |
A | SB322RG | 60 | 8.75 " | 13 " | 240 | 11.25 " | ₩ 3,984,154 | |
A | SB36EBG | 60 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 4,725,770 | |
A | SB362RG | 60 | 8.75 " | 13 " | 480 / 600V | 11.25 " | ₩ 3,986,290 | |
A | SB37EBG | 70 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,703,215 | |
A | SB38EBG | 80 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,703,215 | |
A | SB48EBG | 80 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 6,187,667 | |
A | SB39EBG | 90 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,703,215 | |
A | SB49EBG | 90 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 6,187,667 | |
A | SB463RG | 100 | 8.75 " | 18.75 " | 480 / 600V | 11.25 " | ₩ 6,434,190 | |
A | SB410EBG | 100 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 6,187,667 | |
A | SB410ED4G | 100 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 7,298,427 | |
A | SB423RG | 100 | 8.75 " | 18.75 " | 240 | 11.25 " | ₩ 6,009,202 | |
A | SB310EBG | 100 | 8" | 13 " | 240 | 11 " | ₩ 5,703,215 | |
A | SB310ED4G | 100 | 8" | 13 " | 480 | 11 " | ₩ 6,553,155 | |
A | SB323RG | 100 | 8.75 " | 18.75 " | 240 | 11.25 " | ₩ 5,371,730 | |
A | SB424RG | 200 | 8.75 " | 18.75 " | 240 | 16 " | ₩ 10,031,980 | |
A | SB464RG | 200 | 8.75 " | 18.75 " | 480 / 600V | 16 " | ₩ 10,607,467 | |
A | SB364RG | 200 | 8.75 " | 18.75 " | 480 / 600V | 16 " | ₩ 9,570,540 | |
A | SB324RG | 200 | 8.75 " | 18.75 " | 240 | 16 " | ₩ 9,145,552 |
Spectra 시리즈 버스 플러그
General Electric Spectra 시리즈 버스 플러그는 알루미늄/구리 버스바 또는 버스웨이를 연결하여 전자 장치에 대한 국부적인 전력 분배를 용이하게 하는 데 적합합니다. 이 버스 플러그는 스위칭 장치가 ON 위치에 있는 동안 덮개가 열리는 것을 방지하는 덮개 및 장치 연동 메커니즘이 특징입니다. 또한 정확하고 안전한 포지셔닝을 위한 포지티브 로케이터 핀과 열악한 산업 조건으로부터 보호하기 위한 방적/방적 인클로저가 장착되어 있습니다. 15~200A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 버스 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 추위 장갑
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- 공정 온도계 온도 프로브
- 오일 제거 필터
- 푸시 버튼 램프 모듈
- 손전등
- 유압 호스
- 전등 안정기
- 공압 모터
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- HEAT WAGON 캔버스 덕트
- WIHA TOOLS 절연 조절 렌치
- SOLBERG 입구 필터 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm
- ESSEX 압전 스위치
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 기본 실장, 4 "보어
- LIFT PRODUCTS LPT-030-60 시리즈, 시저 리프트 테이블
- HOFFMAN 삼각형 지지 브래킷 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 12-24 Unc Lh
- APPROVED VENDOR 라이너 드릴 부싱
- GATES 표준 V-벨트, A 섹션