트롤리
컨테이너 트롤리
푸시 트롤리
E-MT 시리즈 로우 프로파일 수동 트롤리
QIT 시리즈 빠른 설치 수동 트롤리
트롤리
트롤리
트롤리
푸시 트롤리, 2000파운드
푸시 트롤리, 1,000lb 적재 용량
리프트 트롤리
트롤리
GT 시리즈 기어드 트롤리
모든 자재 취급 GT 시리즈 기어식 트롤리는 빔과 레일을 따라 이동하도록 설계되어 무거운 하중을 쉽고 정확하게 이동할 수 있습니다. 이 제품은 창고 및 건설 현장에서 자재 취급 용도로 사용됩니다. 이 트롤리에는 헐거워지는 것을 방지하기 위해 리벳으로 제자리에 단단히 고정된 휠 축이 있습니다. 보다 부드러운 롤링을 위해 밀봉된 볼 베어링을 갖추고 있어 이동 중에 필요한 노력을 줄이고 유지 관리 필요성을 최소화합니다. 이 기어식 트롤리는 검은색 페인트로 마감 처리되어 있어 균일한 외관을 제공하고 작업장 환경에서 다른 장비와 쉽게 조화를 이룰 수 있습니다. 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 및 66000lb의 리프팅 용량으로 제공됩니다.
모든 자재 취급 GT 시리즈 기어식 트롤리는 빔과 레일을 따라 이동하도록 설계되어 무거운 하중을 쉽고 정확하게 이동할 수 있습니다. 이 제품은 창고 및 건설 현장에서 자재 취급 용도로 사용됩니다. 이 트롤리에는 헐거워지는 것을 방지하기 위해 리벳으로 제자리에 단단히 고정된 휠 축이 있습니다. 보다 부드러운 롤링을 위해 밀봉된 볼 베어링을 갖추고 있어 이동 중에 필요한 노력을 줄이고 유지 관리 필요성을 최소화합니다. 이 기어식 트롤리는 검은색 페인트로 마감 처리되어 있어 균일한 외관을 제공하고 작업장 환경에서 다른 장비와 쉽게 조화를 이룰 수 있습니다. 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 및 66000lb의 리프팅 용량으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 빔 플랜지 W에 적합 | 빔 높이에 적합 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GT020-8-10 | ₩1,213,135 | ||||
A | GT030-8-10 | ₩1,870,767 |
빠른 설치 트롤리
Dayton 푸시 트롤리는 수동, 전기 및 공압식 호이스트를 사용하여 화물을 들어 올리고 운반하는 데 이상적입니다. 이 장치는 합금 탄소로 만들어져 강도와 내구성을 제공하고 주기당 최대 20000lb의 효율적인 적재가 가능합니다. 또한 유지보수가 필요 없는 작동을 위해 밀봉된 정밀 베어링과 뛰어난 롤링을 위해 랩어라운드 측면 플레이트가 있는 견고한 가공 휠과 통합되어 휠 고장 시 추락을 방지합니다. 2000~20000lb 범위의 적재 용량으로 제공되는 다양한 빠른 설치 트롤리 중에서 선택하십시오.
Dayton 푸시 트롤리는 수동, 전기 및 공압식 호이스트를 사용하여 화물을 들어 올리고 운반하는 데 이상적입니다. 이 장치는 합금 탄소로 만들어져 강도와 내구성을 제공하고 주기당 최대 20000lb의 효율적인 적재가 가능합니다. 또한 유지보수가 필요 없는 작동을 위해 밀봉된 정밀 베어링과 뛰어난 롤링을 위해 랩어라운드 측면 플레이트가 있는 견고한 가공 휠과 통합되어 휠 고장 시 추락을 방지합니다. 2000~20000lb 범위의 적재 용량으로 제공되는 다양한 빠른 설치 트롤리 중에서 선택하십시오.
트롤리
트롤리
Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 트롤리를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), OZ 리프팅 제품, Vestil, Martins 산업 등. 트롤리는 창고 및 가공 시설에서 무거운 물건을 운반하거나 운반하는 데 사용됩니다. Romold 드럼 트롤리, Vestil 빠른 설치 수동 트롤리 및 Dayton 푸시 트롤리 등 다양한 변형이 있습니다. 드럼 트롤리는 드럼을 운반하는 데 사용되며 드럼에 저장된 액체를 분배하는 이동식 분배 장치 역할을 합니다. 빠른 설치 수동, 푸시 및 기어식 트롤리는 S, H, M, W 유형 I-빔에 쉽게 맞고 빠른 폭 조정을 위한 잠금 링 및 수동 나사 메커니즘이 특징입니다. 바퀴가 고장난 경우 낙상을 방지하면서 이동성을 극대화하기 위해 자동 정렬, 랩어라운드 측면 플레이트가 있는 견고한 가공 주철 휠/스틸 롤러가 있습니다. 선택한 모델에는 타이어를 차량이나 보관 랙으로 운반하기 위한 타이어 및 휠 돌리가 포함됩니다. 300에서 60000lb 범위의 하중 지지 용량으로 제공되는 다양한 트롤리 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 풍속계
- 압력 와셔 및 액세서리
- 주요 재고 있음
- 우물펌프
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 오 - 링
- 감지 프로브
- 프로펠러
- 교대 릴레이
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 절연 접지가 있는 상용 등급 리셉터클, 2극
- LYON 선반 유닛
- BALLYMORE 도구 트레이
- SPEEDAIRE 엔드 플레이트 키트
- WATTS RK-LF909 시리즈, 릴리프 밸브 수리 키트
- KERN AND SOHN CP P7 시리즈 싱글 포인트 로드셀
- WESTWARD 호퍼 스크린
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BD 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- GRAINGER 케이블 잠금 장치
- SIEMENS 스타터 컨트롤 키트