항목 | 트롤리 |
빔 플랜지 W에 적합 | 2-1/4" to 7-7/8" |
빔 높이에 적합 | 4" |
샤프트 헤드 룸 | 2-1 / 32 " |
부하 용량 | 2400의 파운드 |
최소 반경 곡선 | 39-3 / 8 " |
휠 재질 | 플라스틱 |
휠 트레드 Dia. | 3-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 9.07 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8479899898 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.