항목 | 트롤리 |
빔 플랜지 W에 적합 | 4-23/25" to 7-1/50" |
빔 높이에 적합 | 7/10 ~ 5 인치 |
보석에 머리 방 | 3-7 / 10 " |
샤프트 헤드 룸 | 9-2 / 5 " |
부하 용량 | 10000의 파운드 |
최소 반경 곡선 | 78-7 / 10 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 트레드 Dia. | 5-7 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 44.1 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8425190000 |
모델 | 빔 플랜지 W에 적합 | 빔 높이에 적합 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PT080 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7/10 ~ 6 인치 | 16,000의 파운드 | ₩ 5,015,885 | |
PT100 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7/10 ~ 6 인치 | 20,000의 파운드 | ₩ 5,201,210 | |
PTF2005 | 2-7 / 25 "~ 4" | 3" | 1000의 파운드 | ₩ 410,970 | |
PTF2010 | 2-7 / 25 "~ 5" | 7/10 ~ 3 인치 | 2000의 파운드 | ₩ 549,307 | |
PTF2020 | 3-20/87" to 6-1/50" | 2/5 ~ 4 인치 | 4000의 파운드 | ₩ 796,915 | |
PTF2030 | 3-20/87" to 6-1/50" | 3/10 ~ 5 인치 | 6000의 파운드 | ₩ 1,177,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.