HARRINGTON

Harrington Hoist는 다양한 산업 응용 분야를 위한 체인 호이스트, 트롤리, 클램프 및 크레인 제품과 같은 리프팅 제품의 전체 라인을 제공합니다. Harrington 전기 체인 호이스트 무거운 하중을 들어 올리는 작업에 사용됩니다. 유지 보수가 적은 이 호이스트는 리프팅 속도 및 모터 사양에 따라 분류된 다양한 모델로 제공됩니다. 해링턴 레버 호이스트 강도를 위한 전체 강철 구조와 편안하게 무거운 짐을 들어 올릴 수 있는 쿠션 핸들이 특징이며 다양한 크기와 적재 용량이 있습니다. 이 호이스트는 360도 핸들 회전을 제공하므로 수평, 수직, 반전 또는 기타 하중 각도에서 사용할 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

해링턴 전기 호이스트

전기 호이스트H2, H3 및 H4 전기 호이스트는 자동차 정비 시설 및 소형 기계 공장에서 최대 20000lb의 무거운 하중을 안전하게 들어 올리기 위해 널리 사용됩니다. 110 / 120V 푸시 버튼 제어 펜던트를 사용하여 제어 할 수 있습니다. 특정 모델에는 다양한 빔 유형에 사용할 수있는 트롤리가 함께 제공됩니다. (738 제품)

해링턴 부품

파트(부품)레버 호이스트 및 캔버스 체인 컨테이너용 하단 후크, 브레이크 스프링 및 프리 체인 스프링이 포함되어 있습니다. 하단 후크 어셈블리는 무거운 하중을 들어올릴 수 있는 견고한 강철 구조와 하중을 고정하는 안전 래치가 특징입니다.(85 제품)

HARRINGTON 수동 체인 호이스트

수동 체인 호이스트공장, 제조 공장, 차고, 유지보수 및 물류 센터에서 하중을 들어 올리도록 설계되었습니다. 좁은 공간에서 화물을 이동하기 위한 체인 리프팅 메커니즘이 특징입니다. 500 ~ 40000lb 범위의 부하 용량으로 사용 가능(85 제품)

HARRINGTON 레버 체인 호이스트

레버 체인 호이스트당기기, 끌기, 늘리기 및 위치 지정 응용 프로그램을 위해 무거운 하중을 수직/수평으로 들어 올리도록 설계되었습니다. 리프팅을 위한 레버 메커니즘과 리프팅 동안 하중을 고정하기 위한 로드 브레이크가 특징입니다. 최대 12000lb의 하중을 들어 올릴 수 있습니다.(73 제품)

해링턴 파이프 행거 및 클램프

파이프 행거 및 클램프테이퍼형 또는 플랫 I-빔에 장착하도록 설계된 호이스트 및 크레인 빔 클램프입니다. 건설 및 산업 분야에서 빔 응력을 줄이는 데 이상적입니다. 3인치에서 7인치 사이의 빔에 맞게 조절 가능한 죠가 특징입니다. 1파운드 및 2파운드 용량으로 제공됩니다.(5 제품)

HARRINGTON 에어 체인 호이스트

에어 체인 호이스트아크 및 스파크 폭발 사고를 방지하기 위해 가연성 환경에서 무거운 하중을 들어 올리고 이동하는 데 적합합니다. 최대 12000 피트 높이에서 최대 20lb 하중을 들어 올리거나 이동할 수 있으며 다양한 리프팅 속도 및 제어 메커니즘에서 사용 가능 (92 제품)

해링턴 트롤리

트롤리작업 공간 주변에서 화물을 들어 올리고 옮기기 위해 전기, 공기 및 수동 호스트와 함께 사용되는 호이스트 트롤리. 유지보수가 필요 없는 작동을 위해 밀봉된 정밀 베어링이 특징입니다. 1000 ~ 20000lb 범위의 부하 용량으로 사용 가능(19 제품)

해링턴 라디오 리모컨

라디오 리모컨윈치, 호이스트 및 크레인과 함께 쉽게 사용할 수 있도록 설계된 라디오 펜던트. 별도의 위/아래 호이스트 이동 기능 버튼, 비상 정지 및 스트레인 릴리프가 특징입니다. 먼지 및 물 분무에 대한 보호 등급 IP65.비상 정지 버튼 및 빠른 연결 해제 기능도 있음(1개 상품)

해링턴 케이블/호스 페스툰 시스템

케이블 / 호스 페스 툰 시스템7/16 ~ 9/16 인치 크기의 원형 케이블과 함께 사용하기에 이상적인 가이드 와이어 페스 툰 행거 포함 (1개 상품)

HARRINGTON 지브 크레인

지브 크레인(42 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Harrington Hoist 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Dayton & Vestil MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 호이스트, 기중기 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Harrington Hoist 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.

해링턴 소개

Harrington Hoist는 다양한 산업 응용 분야를 위한 체인 호이스트, 트롤리, 클램프 및 크레인 제품과 같은 리프팅 제품의 전체 라인을 제공합니다. Harrington 전기 체인 호이스트 무거운 하중을 들어 올리는 작업에 사용됩니다. 유지 보수가 적은 이 호이스트는 리프팅 속도 및 모터 사양에 따라 분류된 다양한 모델로 제공됩니다. 해링턴 레버 호이스트 강도를 위한 전체 강철 구조와 편안하게 무거운 짐을 들어 올릴 수 있는 쿠션 핸들이 특징이며 다양한 크기와 적재 용량이 있습니다. 이 호이스트는 360도 핸들 회전을 제공하므로 수평, 수직, 반전 또는 기타 하중 각도에서 사용할 수 있습니다.

주요 상품명

TRAC 체인

TRAC 체인

키토 엔터테인먼트 그룹의 TRAC 체인은 브라이들 조정이 필요한 연극 리깅 작업에 적합합니다. 80등급 합금 소재로 제작되었으며, 저광택 블랙 마감 처리되어 6톤의 작업 하중을 견딜 수 있고 반사율을 줄였습니다. 이 체인의 각 링크는 열처리되어...

장기간의 작동 수명 동안 재료의 무결성을 유지합니다.

KREWMATE 삼상 엔터테인먼트 모터

KREWMATE 삼상 엔터테인먼트 모터

KREWMATE 3상 엔터테인먼트 모터는 극장, 콘서트홀, 컨벤션 센터, 스튜디오에서 안정적인 체인 호이스트 성능을 제공합니다. 표준 로드 케이스에 편리하게 장착할 수 있으며, 고장 발생 가능성이 높은 브레이크 코일이나 교체 가능한 디스크가 없는 심플한 디자인으로 유지 보수가 간편합니다....

이 모터의 깊은 홈 포켓은 하중이 실린 체인을 지지하는 동시에 진동과 체인 마모를 줄여 진정한 수직 리프트를 구현합니다.

해링턴의 경쟁 우위

Max-E-Lift 이중 거더 시스템

Max-E-Lift 이중 거더 시스템

해링턴 호이스트의 Max-E-Lift 더블 거더 시스템은 최대 헤드룸과 후크 높이를 제공하여 기존 크레인보다 불필요한 오버헤드 공간을 최소화하고 리프팅 높이를 극대화합니다. 이 언더헝 거더 설계는 싱글 거더 설계에서 낭비되는 공간을 줄여 총 건설 비용을 절감합니다. 이 시스템은 볼트 체결 방식을 사용합니다....

최소한의 용접만으로 설치가 용이합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Harrington Hoist 제품이 준수하는 표준은 무엇입니까?

Harrington Hoist 제품은 CE, ANSI 및 ASME와 같은 여러 표준을 준수합니다.

Harrington 호이스트 레버 호이스트에서 사용할 수 있는 안전 메커니즘에는 어떤 것이 있습니까?

일부 Harrington 호이스트 레버 호이스트는 브랜드의 특허 받은 스프링 장착 프리휠 메커니즘과 같은 안전 메커니즘을 특징으로 하며, 이는 로드 체인을 조정할 수 있는 동시에 하중 하에서 우발적인 프리휠링을 방지합니다.

Harrington Hoist 에어 체인 호이스트에는 어떤 보호 기능이 있습니까?

Harrington Hoist TCR 에어 체인 호이스트에는 자동으로 과부하를 감지하고 리프팅 중 기류를 차단하기 위한 조정 가능한 부하 제한기가 있습니다. 그들은 또한 후크를 보호하기 위한 상한 및 하한 정지 장치를 갖추고 있습니다.