항목 | 빠른 설치 트롤리 |
생산 능력 | 8,000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
빔 플랜지 W에 적합 | 4 "~ 11 3/4" |
빔 플랜지 폭에 맞음 | 4 "~ 11 3/4" |
헤드 룸 | 13 7 / 8 " |
헤드룸 크기 | 13 7 / 8 " |
높이 | 20.875 " |
길이 | 17.687 " |
부하 용량 | 8000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
롤러 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 13 5 / 8 " |
전체 높이 | 17 1/4 "~ 20.37" |
전체 폭 | 20.19 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-qit-8.pdf |
걸쇠 폭 | 4 1 / 4 " |
UPC | 691215032087 |
폭 | 13.625 " |
선박 중량 (kg) | 30.6 |
선박 높이 (cm) | 53.02 |
선박 길이 (cm) | 44.93 |
선박 폭 (cm) | 34.61 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 빔 플랜지 폭에 맞음 | 헤드룸 크기 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 걸쇠 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIT-1 | 3 "~ 5" | 6 3 / 4 " | 1000의 파운드. | 6 3 / 4 " | 8 1/2 인치 ~ 10 1/4 인치 | 11 3 / 4 " | 2 3 / 8 " | ₩ 284,352 | ||
QIT-10 | 4 "~ 11 3/4" | 13 7 / 8 " | 10000의 파운드. | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "~ 20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ₩ 885,563 | ||
QIT-12 | 4 "~ 11 3/4" | 13 7 / 8 " | 12000의 파운드. | 13 5 / 8 " | 17.2 "~ 20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ₩ 954,290 | ||
QIT-2 | 3 "~ 5" | 8 1 / 8 " | 2000의 파운드. | 7" | 10 5/8 "~ 12" | 11 5 / 8 " | 3" | ₩ 312,810 | ||
QIT-4 | 3 "~ 7 1/2" | 10 " | 4000의 파운드. | 6 3 / 4 " | 10 1/2 "~ 12" | 14 1 / 8 " | 3 1 / 4 " | ₩ 435,094 | ||
QIT-6 | 3 "~ 7 1/2" | 10 3 / 8 " | 6000의 파운드. | 11 " | 12.37 "~ 14.56" | 16.88 " | 3 3 / 4 " | ₩ 566,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.