VESTIL QIT 시리즈 빠른 설치 수동 트롤리
Vestil QIT 시리즈 빠른 설치 수동 트롤리는 산업 및 창고 환경에서 사용됩니다. 이 제품은 오버헤드 빔을 따라 무거운 화물을 쉽게 이동하는 데 이상적이며 작업을 간소화하고 수작업을 줄이는 효율적인 자재 처리 솔루션을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 빔 플랜지 폭에 맞음 | 헤드룸 크기 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 걸쇠 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QIT-2 | 3 "~ 5" | 8 1 / 8 " | 2000의 파운드. | 7" | 10 5/8 "~ 12" | 11 5 / 8 " | 3" | ₩ 312,810 | |
B | QIT-1 | 3 "~ 5" | 6 3 / 4 " | 1000의 파운드. | 6 3 / 4 " | 8 1/2 인치 ~ 10 1/4 인치 | 11 3 / 4 " | 2 3 / 8 " | ₩ 284,352 | |
C | QIT-4 | 3 "~ 7 1/2" | 10 " | 4000의 파운드. | 6 3 / 4 " | 10 1/2 "~ 12" | 14 1 / 8 " | 3 1 / 4 " | ₩ 435,094 | |
D | QIT-6 | 3 "~ 7 1/2" | 10 3 / 8 " | 6000의 파운드. | 11 " | 12.37 "~ 14.56" | 16.88 " | 3 3 / 4 " | ₩ 566,745 | |
E | QIT-8 | 4 "~ 11 3/4" | 13 7 / 8 " | 8000의 파운드. | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "~ 20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ₩ 713,872 | |
F | QIT-10 | 4 "~ 11 3/4" | 13 7 / 8 " | 10000의 파운드. | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "~ 20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ₩ 885,563 | |
G | QIT-12 | 4 "~ 11 3/4" | 13 7 / 8 " | 12000의 파운드. | 13 5 / 8 " | 17.2 "~ 20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ₩ 954,290 |
특징
- 이 트롤리에는 빠르고 쉬운 너비 조정을 위해 잠금 칼라가 있는 수동 조정 나사가 있습니다.
- 트롤리 너비가 실수로 변경되는 것을 방지하는 잠금 링이 장착되어 있습니다.
- 오래 지속되는 내구성을 제공하는 밀봉된 베어링 롤러가 있습니다.
- 안전한 호이스트 부착을 위해 트롤리 하단에 리프팅 아이가 있습니다.
자주하는 질문
이러한 빠른 설치 수동 트롤리를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 정기적으로 먼지와 이물질을 닦아내십시오.
- 제조업체의 권장 사항에 따라 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
- 정기 점검 중에 마모나 손상이 있는지 검사하십시오.
- 건조하고 깨끗한 환경에 보관하십시오.
- 구체적인 관리 지침은 제조업체의 유지관리 지침을 따르세요.
수동 트롤리를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 짐의 무게를 감당할 수 있는지 확인하세요.
- 오버헤드 빔과의 호환성을 확인하십시오.
- 다양한 빔 폭을 수용하는지 확인하세요.
- 장수를 위해 만들어진 재료와 구조를 찾으십시오.
- 잠금 시스템과 같은 안전 메커니즘을 평가합니다.
- 청소 및 유지 관리의 용이성을 고려하십시오.
- 성능과 기능을 고려하여 예산의 균형을 맞추세요.
- 귀하의 특정 자재 취급 요구 사항에 적합한지 확인하십시오.
이 트롤리를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 정기적으로 먼지와 이물질을 닦아내십시오.
- 권장되는 대로 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
- 정기적으로 마모 및 손상 여부를 검사하십시오.
- 건조하고 깨끗한 환경에 보관하십시오.
- 제조업체의 관리 지침을 따르십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교환 가능한 토크 렌치 헤드
- 테이퍼 생크 드릴 비트
- 스트립 히터
- 도어 킥 플레이트
- 에어 브러시 스프레이 건 키트
- 유출방지용품
- 도르래 및 풀리
- 데이터 기록계
- 특수연마재
- 사서함 및 게시물
- CONRADER CTB 시리즈 탱크 내 체크 밸브
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 12-28 Unf
- SPEARS VALVES PVC CLASS 125 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- MARTIN SPROCKET 미터법 오프셋 눈에 띄는 페이스 박스 렌치, 블랙 인더스트리얼 마감
- LUBERFINER 전체 서비스 키트
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2082 체인
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5965 시리즈
- APPLETON ELECTRIC 방폭 도관 감속기 커플링
- TB WOODS XL 0.2인치 피치 사각 톱니 타이밍 동기 벨트