항목 | 기어드 트롤리 |
체인 길이 | 10 피트 |
빔 플랜지 W에 적합 | 3-5 / 16 "~ 8" |
빔 높이에 적합 | 6 ~ 10 인치 |
보석에 머리 방 | 6-1 / 8 " |
샤프트 헤드 룸 | 2-5 / 8 " |
부하 용량 | 4400의 파운드 |
최소 반경 곡선 | 48 " |
휠 재질 | 솔리드 가공 주철 휠 |
휠 트레드 Dia. | 4-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 빔 플랜지 W에 적합 | 빔 높이에 적합 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT030-8-10 | 4 "~ 8" | 7 ~ 12 인치 | 6600의 파운드 | ₩ 1,870,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.