VESTIL E-MT-10 푸시 아이 수동 트롤리, 10000 Lb. 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트롤리 |
생산 능력 | 10,000의 파운드. |
색상 | 주황색 |
빔 플랜지 W에 적합 | 3 ~ 9 인치 |
빔 플랜지 폭에 맞음 | 3 "~ 9" |
헤드 룸 | 4" |
헤드룸 크기 | 4" |
높이 | 11.75 " |
길이 | 14.63 " |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
롤러 수 | 4 |
조작 | 수동 푸시 |
전반적인 깊이 | 14 5 / 8 " |
전체 높이 | 4 "~ 11.94" |
전체 폭 | 14 1 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-e-mt-10.pdf |
UPC | 691215066341 |
폭 | 14.12 " |
선박 중량 (kg) | 36.9 |
선박 높이 (cm) | 29.85 |
선박 길이 (cm) | 37.15 |
선박 폭 (cm) | 35.88 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 색상 | 빔 플랜지 폭에 맞음 | 헤드룸 크기 | 부하 용량 | 조작 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-MT-1 | 11 " | 주황색 | 2 "~ 8 5/8" | 2 1 / 2 " | 1000의 파운드. | 수동 푸시 | 8" | 2 1/2 "~ 6.56" | ₩ 261,316 | ||
E-MT-10-C | 14 1 / 8 " | 주황색 | 3 "~ 9" | 8 5 / 8 " | 10000의 파운드. | 수동 체인 기어 | 14 5 / 8 " | 8.62 " | ₩ 1,592,003 | ||
E-MT-1-C | 12 " | 파란색 | 2 1/2 인치 ~ 5 1/2 인치 | 4 1 / 2 " | 1000의 파운드. | 수동 체인 기어 | 8" | 4 1/2 인치 ~ 6 1/4 인치 | ₩ 356,974 | ||
E-MT-2 | 12 1 / 8 " | 주황색 | 2 1/2 인치 ~ 10 1/8 인치 | 2 5 / 8 " | 2000의 파운드. | 수동 푸시 | 9 5 / 8 " | 2.62 " | ₩ 360,716 | ||
E-MT-2-C | 11 3 / 4 " | 주황색 | 2 1/2 인치 ~ 5 1/2 인치 | 5" | 2000의 파운드. | 수동 체인 기어 | 9 5 / 8 " | 5 "~ 7 1/4" | ₩ 459,810 | ||
E-MT-4 | 11.88 " | 주황색 | 2 1/2 인치 ~ 8 5/8 인치 | 3" | 4000의 파운드. | 수동 푸시 | 11 " | 3 "~ 7 3/4" | ₩ 482,796 | ||
E-MT-4-C | 12 " | 주황색 | 3 "~ 6 1/2" | 6" | 4000의 파운드. | 수동 체인 기어 | 11 3 / 4 " | 6 "~ 7.81" | ₩ 562,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.