항목 | 트롤리 |
빔 플랜지 W에 적합 | 2-1 / 2 "~ 8" |
빔 높이에 적합 | 2 61 / 64 " |
보석에 머리 방 | 5-5 / 16 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
최소 반경 곡선 | 39 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 트레드 Dia. | 3" |
선박 중량 (kg) | 14.51 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.