CompOZite 엘리트
CompOZite Elite davit 크레인은 탄소 섬유/알루미늄으로 제작되어 경쟁사보다 가볍고 한 사람이 쉽게 조립할 수 있습니다. 강도 대 중량 비율이 높고 최대 1200lb의 하중을 들어 올릴 수 있습니다. 이 크레인은 도크, 바지선 및 보트의 해양 및 근해 응용 분야에 이상적입니다.
2004년 설립된 오즈리프팅프로덕츠는 다양한 자재 취급 제품을 생산하고 있습니다. 미국 미네소타주 위노나에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 석유 및 가스, 자동차, 항공, 건설 및 광산업에 혜택을 주고 있습니다. 상세 보기
OZ Lifting Products의 광범위한 카탈로그에는 호이스트(수동 및 전기), 빔 트롤리 및 클램프, 대빗 크레인, 지브 크레인, 윈치(수동 및 전기), 강철 케이블, 마운팅 베이스 등이 포함됩니다. 브랜드의 레버 체인 호이스트 과부하 보호(정격 하중의 약 150%로 설정)를 제공하고 더 빠른 작동을 위해 사용자가 체인을 빠르게 조정할 수 있도록 도와주는 프리 휠 기능이 있습니다. 이 장치는 360도 회전이 가능하여 밀폐된 공간에 이상적입니다. 오즈리프팅 제품 지브 크레인 최대 부하 용량은 2500lb이고 부하 상태에서 텔레스코픽 붐을 조정하기 위한 래칫 나사 잭이 있습니다. 이 Tele-Pro 크레인은 윈치 핸들(및 전동 드릴 어댑터)이 표준으로 제공되며 빠르고 쉬운 연결을 위한 스마트 래치 기술이 특징입니다.
당사의 프리미엄 장비 선택은 작업을 간소화하고 효율성을 향상시켜 작업을 보다 쉽게 관리할 수 있도록 합니다. 다양한 호이스트, 트롤리 및 크레인 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 오즈리프팅프로덕츠 공식대리점입니다.
일부 OZ 리프팅 제품 파트 번호은 동등한 Dayton & Vestil 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 오즈리프팅 제품을 보유하고 있습니다.
오즈리프팅 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
OZ Lifting Products Dyno-Hoist는 들어 올리는 무게의 정확하고 신뢰할 수 있는 판독값을 제공합니다. 부하가 정격 캡의 126%를 초과하면 'OVER'를 표시하는 통합 동력계가 있습니다....더 읽기
Tele-Pro 데빗 크레인은 텔레스코핑 붐과 부하 조정을 위한 래칫 나사 잭이 특징입니다. 또한 빠른 붐/마스트 연결을 위한 스마트 래치 기술이 특징입니다. 이 크레인에는 DIN 등급이 있습니다. ...더 읽기
Aluma-Lite 대빗 크레인은 거친 환경을 견딜 수 있도록 내구성 있는 분말 코팅 마감 처리된 항공우주 등급 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 360도 회전이 가능하며 높이를 3단계로 조절할 수 있습니다....더 읽기
CompOZite Elite davit 크레인은 탄소 섬유/알루미늄으로 제작되어 경쟁사보다 가볍고 한 사람이 쉽게 조립할 수 있습니다. 강도 대 중량 비율이 높고 최대 1200lb의 하중을 들어 올릴 수 있습니다. 이 크레인은 도크, 바지선 및 보트의 해양 및 근해 응용 분야에 이상적입니다.
오즈리프팅 제품 기어드 트롤리 최대 60000lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
화물의 무게 및 크기, 리프트의 높이 및 거리, 사용 가능한 공간 및 여유 공간, 필요한 속도 및 정밀도, 전원 및 제어 시스템과 같은 요소를 고려하십시오.
구성품에 윤활유를 바르고, 마모되거나 손상된 부품을 교체하고, 브레이크 및 컨트롤을 테스트하고, 적절한 정렬 및 균형을 확인하십시오.